幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)約30
仕様コア有
内径(Φ)9
外径(Φ)50
1箱(10巻)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1箱(10巻)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付DIN35mm
結線方式ネジアップ
主な適合純正品番67111-MCT-030ZS
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)
リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA
極数・素子数3P3E
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電圧(V)AC100/200(単3)
定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50
保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引出方法完全電磁
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)
定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78
定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC
定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC
定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)50
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200
アンペア50AF
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
横(mm)500
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
PEN 基本タイプ
用途電灯分電盤
仕様【屋内用】IP2XD
その他クリーム塗装(2.5Y9/1)
記号【旧品名】PEN5-06JC
分岐回路数6
予備回路数2
適合キャビネットB12-55C
主幹GE58NA3P50AF30
寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120
分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ
分岐内容PNX51TA2P1E20A
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体質量:0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)20
定格電流(max)50アンペアフレーム
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
適用電線断面積(mm2)22
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式ネジアップ
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。、適合ラバーホルダー:S6094
片手で簡単に脱着出来ます。負荷が加わる程に締まるため滑りにくいです。平面当たりで抑えるためワーク仕上げ面に傷が付きにくいです。
規格P-12
部品名称Oリング P12
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)
図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
備考M8
部品名称ワツシヤ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.69MB)
図解NoMI-A30P 主変速部品_No.10、MI-A30P エンジン取付,マフラ,フューエルタンク部品_No.10、MI-A30P クランク伝導部品_No.4、MI-A30P トランスミッション,ギヤ部品_No.14、MF-58 トランスミッション(2)部品_No.9、MF-58 エンジン取付部品_No.2、MI-A30P エンジン取付,マフラ,フューエルタンク部品_No.3
1個
¥31
税込¥34
7日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付方式DIN35mm
構造フィンガープロテクション
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
結線方式ネジアップ
部品名称ベンザウケ
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.7MB)
図解No2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.57、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.58、UL1030P 部品_No.17、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.17、MW3SF30E(2005) 部品_No.61、MW3SF29EL(2005) 部品_No.59、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.17、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.70
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格6X9X1.25エンドレス
部品名称バツクアツプリング
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.7MB)
図解NoMW3SF25G(SDK)W 部品_No.64、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.53、MW2SF25G-B 部品_No.55、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.12、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.53、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.56、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.55、MKW1010MD ポンプ部品_No.63、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.53、MW2SFX30GZ 部品_No.58、MW2SFX35G 部品_No.56、UL1030P 部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.12、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.53、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.54、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.66、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.56、MW3SF29EL(2005) 部品_No.55、MW3SF30E(2005) 部品_No.57
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.9MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.17、MRS30H-130 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.14、MRS30H-131 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.17、MGW620 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.42、MRS40HS-150 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.15、MMB-101 フューエルタンク,コック,マフラ部品 マフラカバー_No.16、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.17、MF-58 フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.19、MFH-P262 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.17、MRS30HS-130 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.15
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格M10X140X32
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoMS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.58、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.50、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.53、MSA613R2T-K ヤクエキハイカン部品_No.16、SD65 本体部品_No.58、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.31、MK753 クランクケース,吸水弁部品_No.58、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.53、SD55-1 本体部品_No.58、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.53、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.49、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MK51-1 本体部品_No.58、SD51 本体部品_No.58など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
部品名称ベンマトメ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.7MB)
図解NoMKW1010MD ポンプ部品_No.65、MW2SF25G-B 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.14、UL1030P 部品_No.13、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.55、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.58、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.56、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.57、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.58、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.66、MW3SF30E(2005) 部品_No.59、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.13、MW3SF29EL(2005) 部品_No.57、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.55、MW2SFX35G 部品_No.58、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.60
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格P10フツソ
部品名称Oリング P10 フツソ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.33、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.33、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.30、GS23E 動力噴霧機部品 Oリング P10 フツソ_No.29、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.33、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P10 フツソ_No.30、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.32、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.32、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 Oリング P10 フツソ_No.33、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P10 フツソ_No.33、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P10 フツソ_No.32、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.32、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.32、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.32など
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ