カテゴリ

  • メカニカル部品(1,514)
  • 制御機器(1,287)
  • 自動車純正部品(966)
  • パソコン/周辺機器(914)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(559)
  • 科学研究・開発用品(506)
  • 物流用品(417)
  • バイク純正部品(322)
  • 空調・電設資材(258)
  • 研磨材(221)
  • 機構部品(216)
  • 切削工具(204)
  • 電動工具(176)
  • 測定用品(165)
  • 電気材料(160)
  • 家電(151)
  • 農業機械(149)
  • 建築金物(144)
  • 清掃用品(130)
  • オフィス家具(129)
  • トラック用品・パーツ(123)
  • 配管・水廻り設備部材(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 住設機器(98)
  • 店舗什器・備品(96)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(89)
  • 作業工具(82)
  • 自動車補修部品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 事務用品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 厨房用品(64)
  • 防犯用品(55)
  • バイク部品(49)
  • 作業服(43)
  • 医療(42)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 溶接用品(31)
  • 安全用品(31)
  • 塗料(30)
  • 日用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • カー用品(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 安全標識(21)
  • トラック純正部品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 保管用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 介護用品(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • テープ(16)
  • 梱包用品(15)
  • 照明(14)
  • 空圧工具(14)
  • 防災用品(13)
  • エンジン工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • ヘルスケア(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 農具(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 安全保護具(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 完成車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p-60」の検索結果

10,508件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
コンドル フイトルモップ P-60 SP CONDOR(山崎産業)コンドル フイトルモップ P-60 SPCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
種類化学モップ材質レーヨン・綿幅(mm)約800質量(g)約490タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
コンドル フイトルモップ P-60 CONDOR(山崎産業)コンドル フイトルモップ P-60CONDOR(山崎産業)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
種類化学モップトラスコ品番214-8528幅(mm)約800全長(mm)約1480質量(g)総質量/約1580、糸質量/約490本体金具寸法(mm)555×140材質(ハンドル)スチールパイプ材質(糸)レーヨン・綿材質(ヘッド)スチール商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
作動油フィルター 22P-60-21161 コマツ作動油フィルター 22P-60-21161コマツ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合D61EX-24
1080P/60Hz DP-HDMIアダプター VENTION1080P/60Hz DP-HDMIアダプターVENTION
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1080P/60Hz DP - HDMIアダプター
出力方式ディスプレイポートからHDMIインターフェースディスプレイポートオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMXP3361メス形状HDMI材質(シェル)ABS
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
グラフイツク 2 32C-2137P-60 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 32C-2137P-60YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 3D7-2137P-60 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 3D7-2137P-60YAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)TAKIGEN(タキゲン)
422税込464
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
三角取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)三角取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプター VENTION1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプターVENTION
959税込1,055
1個
当日出荷
1080P/60Hz DisplayPortオス - HDMIメスアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMXP3361メス形状HDMI材質(シェル)PVC
フイトルモップP-60 ヤヨイ化学フイトルモップP-60ヤヨイ化学
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
水を使わず、掃く、拭く、磨くの3つの掃除が手軽にできます。 レーヨン配合で耐久性に優れ、またホコリもパワフルにキャッチします。
付属品モップ×1枚材質レーヨン、綿幅(mm)約800全長(mm)1480
コーナーカバーロングP室内60型ホワイト Panasonic(パナソニック)コーナーカバーロングP室内60型ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
パワースプレー P-60 60HZ cottaパワースプレー P-60 60HZcotta
36,980税込40,678
1個(1個)
4日以内出荷
寸法(mm)130×210×H275
パワースプレー P-60 50Hz cottaパワースプレー P-60 50Hzcotta
36,980税込40,678
1個(1個)
4日以内出荷
寸法(mm)130×210×H275
リンクアーム(P=60)マトメ BIGM(丸山製作所)リンクアーム(P=60)マトメBIGM(丸山製作所)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
部品名称リンクアーム(P=60)マトメ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1MB)図解NoSSA-Z600MA-1 ノズルリンク部品_No.11、SSA-Z600MAT ノズルリンク部品_No.11、SSA-Z600MAT-1 ノズルリンク部品_No.11、SSA-Z600MA ノズルリンク部品_No.11
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73ECHO(エコー)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
フイトルモップP-60スペア ヤヨイ化学フイトルモップP-60スペアヤヨイ化学
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
水を使わず、掃く、拭く、磨くの3つの掃除が手軽にできます。 レーヨン配合で耐久性に優れ、またホコリもパワフルにキャッチします。
材質レーヨン、綿
直線ダクト 3P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・60A質量(kg)8材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 2P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格2P・60A質量(kg)8.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 5P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)10材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 5P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)15材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 4P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)14.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
集電子(交換部品)4P 60A Panasonic(パナソニック)集電子(交換部品)4P 60APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
定格4P・600V・60A
直線ダクト 4P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)9.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 3P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・60A質量(kg)9材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 2P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格2P・60A質量(kg)5.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,60A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,60ARS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
DUMMY,WPC 4P 060(   32101K3RJ00 ホンダDUMMY,WPC 4P 060( 32101K3RJ00ホンダ
329税込362
1個
3日以内出荷
レンズケース P60-120 PENTAX(ペンタックス)レンズケース P60-120PENTAX(ペンタックス)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited / HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズケース。
高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)ケルヒャー(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃ホース長さ(m)6周波数(Hz)60高圧ホース(m)10トラスコ品番818-4933常用吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)400アズワン品番65-2356-40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-60 cottaスーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-60cotta
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細寸法(mm)全長260 毛先長45 幅60
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,60A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,60ARS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
1080P 60fps対応 液晶モニター搭載ポータブルHDMIメディアレコーダー TEC1080P 60fps対応 液晶モニター搭載ポータブルHDMIメディアレコーダーTEC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
本製品は3.5インチモニターとリチウムバッテリーを搭載しており、記録メディアのフォーマット形式をPCでexFATまたはNTFSに設定することで、1ファイルおよそ32GBまで録画することが可能です。本製品より、充電がmicroUSBからUSB Type-Cとなりました。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジットの映像も録画することができます。これにより、VHSなどの映像をデジタル保存が行えます。内部のリチウムバッテリーで動作が可能な為、HDMIケーブル1本あれば、出先でも様々なHDMI出力機器と接続して録画することができます。PCからのHDMI出力とイヤホンマイクを本製品と接続することで、ビデオ会議の録画も行うことが可能です。また、本体液晶で録画中の映像や、録画したデータをプレビューが可能なので、映像をその場で確認が可能です。FAT32形式の記録メディアを利用いただくことで、1ファイル4GBの録画で細かく区切ることも可能です。設定や再生、録画操作はすべて本体のボタンでも可能ですので、デジカメのような操作感で手軽に高画質な映像の録画が可能です。最大1080P 60FPSの録画に対応し、HDMI機器を直接接続して、SDカードやUSBメモリ(最大512GB)や外付けHDD(最大2TB)に保存が可能で。HDMIのスルー出力を搭載するので、取り込んだ映像を外部モニターに出力しながら確認できるため、ゲームの録画などにも便利です。USBでPCと接続し、HDMI出力のあるカメラやゲーム機と接続してライブ配信にも対応します。ハードウェアエンコード形式ですので、比較的スペックの低いPCでも録画が可能なのが特徴となっております。Mac接続は非対応となります。HDMIモニター出力時は本体液晶画面に映像が表示されません。
ディスプレイ3.5バッテリー容量(Ah)18対応メディアSDカード/USBメモリー/外付けHDD
USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.comUSB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタStarTech.com
17,980税込19,778
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成別々の画面で複数のアプリケーションを実行プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリングケーブル長(m)1スペースグレー長さ(mm)101幅(mm)80高さ(mm)16質量(g)180保証期間2年入力AV:USB 3.0出力AV:HDMI動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)湿度範囲(%)<85(結露しないこと)対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121対応OSWindows 10/11アダプター型式アクティブUSBタイプUSB 3.0コネクタ1USB Type-Aコネクタ2HDMIHDCP対応非対応HDR対応非対応
KEY COMP,BLANK   35121K35P60 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K35P60ホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121GX0P60 ホンダKEY COMP,BLANK 35121GX0P60ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121K44P60 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K44P60ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...