カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 自動車純正部品(42)
  • メカニカル部品(33)
  • 切削工具(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 機構部品(12)
  • 住設機器(11)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業服(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「p-602」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P602ラベル紙 EPSONP602ラベル紙EPSON
3,298税込3,628
1個(3巻)
5日以内出荷
対象機種TM-P602BI、TM-P602BT、TM-P602W、TMP602B853、TMP602BIPS、TMP602W431、TMP602WPS
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラニュー・プロマックス 飲料コップシリーズアァルピィ東プラ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP商品タイプ本体
トーヨースポイト 三宅化学トーヨースポイト三宅化学(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285ナチュラル取扱説明書(0.42MB)
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ SUZUKID(スズキッド)ノンガス軟鋼・ステンレス用チップSUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷
部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ適合SAY-120、SAY-160
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
角蝶番 ハイロジック角蝶番ハイロジック
379税込417
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
コゲラ替刃 刃付テーパー型 エイシンコゲラ替刃 刃付テーパー型エイシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質ステンレス製長さ(mm)130幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ刃付テーパー型
パイプ棚(SUS430) シンコーパイプ棚(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
アルミフラットバー 20×2.0 アルインコアルミフラットバー 20×2.0アルインコ
369税込406
1本
当日出荷
ゴールドスナップ(スチール製) ニッサチェインゴールドスナップ(スチール製)ニッサチェイン(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
保存袋 ジョインテックス保存袋ジョインテックス(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スタンダード&お求めやすい価格の保存袋。オフィス等で使うのにちょうど良い枚数。
仕様ヒモ付、JOINTEXオリジナルマチ(mm)35
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック 今村紙工OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック今村紙工
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
厚さ0.06mmのしっかりとした素材でハリのある厚手タイプの国産OPP袋。透明度が高くパンフレットなどが美しく引き立ちます。国産でありながらコスパが高く、剥離テープは静電気防止加工されており手に絡みません。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP0.06mm厚さ(mm)0.06寸法(mm)横225×縦310+フタ40透明規格A4サイズテープ種類静電防止加工付テープテープ有り
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
TBP 固定式電力用端子台 日東工業TBP 固定式電力用端子台日東工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/PMICROCHIP
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO樹脂製台車ルートバン 2段式TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)天板 再生ポリプロピレン100%キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30,下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX
549税込604
1本
当日出荷
高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼
スポイト 金鵄製作所スポイト金鵄製作所(1件のレビュー)
629税込692
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
材質PE(ポリエチレン)目盛0.5mL刻み(目安)
丸竹格子フェンスL型 タカショー丸竹格子フェンスL型タカショー
99,980税込109,978
1枚
翌々日出荷
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂イエロー備考取付金具付柱は別売り寸法(幅W×高さH)(mm)1940×900
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
パンチングステンレス台車 MKPシリーズ アズワンパンチングステンレス台車 MKPシリーズアズワン
88,800税込97,680
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。
材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマーキャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)コーナーバンパー:グレー荷台寸法(高さ)(mm)130耐荷重(kg)150
小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
(11826)ホース ニッサン(11826)ホースニッサン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応サンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
リミットスイッチ”FPシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FPシリーズ”Pizzato
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
パティシエール SV シフォンケーキ型 サンクラフトパティシエール SV シフォンケーキ型サンクラフト
2,688税込2,957
1個
翌々日出荷
材質スチール表面処理内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装品名・タイプシフォンケーキ型耐熱温度(℃)250(外側)
抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト クトクマーケティング抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクトクトクマーケティング
69,980税込76,978
1箱(8枚)
3日以内出荷
「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。エンベロープを有するウイルスAに効果的です。
仕様抗ウイルスSIAAマーク:取得長さ(mm)2430幅(mm)606厚さ(mm)3.8関連資料(0.23MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズシグマ光機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)椿本チエイン
159税込175
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430) シンコー吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430)シンコー
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
アジャストハンドル アイワ金属アジャストハンドルアイワ金属
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカストWB適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×25