カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,644)
  • 制御機器(1,574)
  • バイク純正部品(1,338)
  • 自動車純正部品(1,194)
  • メカニカル部品(1,026)
  • 切削工具(710)
  • パソコン/周辺機器(688)
  • オフィス家具(659)
  • 自動車補修部品(494)
  • 物流用品(394)
  • 学童・教育用品(344)
  • バイク部品(314)
  • 建築金物(282)
  • 測定用品(274)
  • 空調・電設資材(268)
  • 作業工具(265)
  • 機構部品(263)
  • FA担当者のオススメ新商品(259)
  • 科学研究・開発用品(241)
  • 電気材料(220)
  • 農業機械(214)
  • ねじ・ボルト・釘(188)
  • 事務用品(187)
  • 配管・水廻り設備部材(176)
  • 油圧機器・油圧ホース(173)
  • 家電(147)
  • 空圧工具(122)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(119)
  • 卓上消耗品(112)
  • 清掃用品(110)
  • 溶接用品(91)
  • 店舗什器・備品(89)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 医療(81)
  • 照明(79)
  • 作業服(72)
  • 防災用品(67)
  • 研磨材(67)
  • 安全標識(64)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(63)
  • 農業・園芸資材(61)
  • 塗料(54)
  • 電動工具(53)
  • 塗装・養生・内装用品(50)
  • 住設機器(50)
  • カー用品(50)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 防犯用品(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 縫製用品(44)
  • 厨房用品(42)
  • 安全用品(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • 保管用品(35)
  • 安全保護具(35)
  • ヘルスケア(31)
  • 鈑金・塗装(29)
  • 梱包用品(27)
  • 自転車部品(26)
  • 日用品(22)
  • テープ(21)
  • クリーンルーム用品(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 手袋(19)
  • 介護用品(18)
  • 農具(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 理美容(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)

「p-7」の検索結果

関連キーワード
16,690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付エレコム(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾マルエヌ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
アルミリム P-7Xシリーズ 敷島アルミリム P-7Xシリーズ敷島
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠 エレコム延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠エレコム(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7個口スイッチ定格15A・125V・1500W材質本体:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【連動機能】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
3M片P付7A ELPA3M片P付7AELPA
807税込888
1個
翌々日出荷
片プラグ付小判形コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3電流(A)7
共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様角形ソケット質量(g)約28絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)連続通電電流(A)5耐電圧(V/min)端子間:AC2000
前輪20×1.75 アルミリム P-7Xシリーズ 敷島前輪20×1.75 アルミリム P-7Xシリーズ敷島
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
前輪アルミリム
サイズ20×1.75前後区分前輪
3006P-7-202LF BOURNS3006P-7-202LFBOURNS
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3006P-7-102LF BOURNS3006P-7-102LFBOURNS
649税込714
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミリム 20×1.75 シルバー P-7Xシリーズ 敷島アルミリム 20×1.75 シルバー P-7Xシリーズ敷島
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
シルバー
延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付エレコム(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
定格15A・125V・1500Wコンセント個数7個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
3006P-7-502LF BOURNS3006P-7-502LFBOURNS
289税込318
1個
7日以内出荷
3006P-7-203LF BOURNS3006P-7-203LFBOURNS
279税込307
1個
7日以内出荷
3006P-7-104LF BOURNS3006P-7-104LFBOURNS
649税込714
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 一括集中スイッチ付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 一括集中スイッチ付 3P→2P変換アダプタ付エレコム(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数7コンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7Nikon(ニコン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
ピュアクレート 12P-7 サンコー(三甲)ピュアクレート 12P-7サンコー(三甲)
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)256短辺(mm)(内寸)234外寸(mm)340×265×268RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×246
P7用ポーチ LED LENSERP7用ポーチLED LENSER(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
P7用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6903質量(g)41
後輪20×1.75 内装3段 アルミリム ブラック P-7Xシリーズ 敷島後輪20×1.75 内装3段 アルミリム ブラック P-7Xシリーズ敷島
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
後輪アルミリム内装3段ローラー電動アシスト車におススメ
ブラックサイズ20×1.75軸径(inch)3/8前後区分後輪ホール数36H
P-07 サイレントマイクロスナップ C’ultiva(カルティバ)P-07 サイレントマイクロスナップC’ultiva(カルティバ)
449税込494
1個
7日以内出荷
マイクロスナップの「サイレント仕様」です。スイベル機能とサイレントスナップ機能がマイクロクラスのサイズで実現しました。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1
P-07 サイレントマイクロスナップ C’ultiva(カルティバ)P-07 サイレントマイクロスナップC’ultiva(カルティバ)
449税込494
1個
7日以内出荷
マイクロスナップの「サイレント仕様」です。スイベル機能とサイレントスナップ機能がマイクロクラスのサイズで実現しました。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数0
マグ用パッキン P―7 Richell(リッチェル)マグ用パッキン P―7Richell(リッチェル)
269税込296
1個
8日以内出荷
アスター マグ用のパッキンです
幅(mm)60高さ(mm)4質量(g)2奥行(mm)60
(440)チェーン,76P,7/8W スバル(440)チェーン,76P,7/8Wスバル
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
(440)チェーン,74P,7/8W スバル(440)チェーン,74P,7/8Wスバル
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
アルミリム 20×1.75P-7×28H ブラック 敷島アルミリム 20×1.75P-7×28H ブラック敷島
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
28H
ブラックサイズ20×1.75アズワン品番64-9599-99
ルミナ自動スプレーガン HM用部品 OリングP-7(バイトン) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM用部品 OリングP-7(バイトン)扶桑精機
139税込153
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5796
マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5532
共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
質量(g)約60アズワン品番64-3377-39
延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付規格EU RoHS指令準拠(10物質)した7個口タップ。定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数7コンセント形状3Pコード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付エレコム
4,198税込4,618
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載していますので、雷サージから接続している機器をまもります。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体・プラグ受け部分:ABS定格15A・125V・1500Wコンセント個数7個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
コンバーター (L3P7) MAZDA(マツダ)コンバーター (L3P7)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
DT04-3P-P007 DEUTSCHDT04-3P-P007DEUTSCH
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット SI-P7 SIPELプラスチックピンセット SI-P7SIPEL
429税込472
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
インシュレーター (S1P7) MAZDA(マツダ)インシュレーター (S1P7)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7RLED LENSER
22,980税込25,278
1個
当日出荷
光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
ハーネス フロント (S1P7) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S1P7)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
電池式LEDライト P7 Core LED LENSER電池式LEDライト P7 CoreLED LENSER(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品ストラップトラスコ品番244-0863全長(mm)130ブラック本体質量(g)約175(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ37×130使用電池単4アルカリ電池×4本光束(Lm)パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40アズワン品番65-1955-11照射距離(m)パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
Oリング(P7) INAX(LIXIL)Oリング(P7)INAX(LIXIL)
109税込120
1個
当日出荷
マットフロアー (S0P7) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S0P7)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
(S3P7)ドラム,ブレーキ MAZDA(マツダ)(S3P7)ドラム,ブレーキMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...