カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(93)
  • 制御機器(85)
  • 自動車補修部品(28)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 作業工具(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 建築金物(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 溶接用品(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業服(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-77」の検索結果

関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(625件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から11日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO高精度ステンレス製ピンセットTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
マグネット付カードケース SONIC(ソニック)[文具]マグネット付カードケースSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
裏面が全面マグネットシートになったカードケース
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
圧着工具(リングスリーブ用) ホーザン圧着工具(リングスリーブ用)ホーザン(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOSCPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式GENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFFモードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP収納に便利な専用ポーチType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60保護等級IP64使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)400明るさ(Lm)約400~8照射距離(m)約122電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4.5~58IP等級54落下耐久(m)1
ボルトクリッパ KTCボルトクリッパKTC(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ ジャパックススタンダード ポリ袋 70Lタイプジャパックス
489税込538
1冊(10枚)
当日出荷
用途70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。容量(L)70縦(mm)900横(mm)800
金トレー 木村アルミ箔金トレー木村アルミ箔(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
小さなケーキやムースを乗せるのに最適です。金色が高級感を演出します。
材質A-PET
スプリング ホーザンスプリングホーザン(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
トラスコ品番810-7342適合品番P-75/77用RoHS指令(10物質対応)対応
エスパーダ40用電極 SUZUKID(スズキッド)エスパーダ40用電極SUZUKID(スズキッド)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷
クリアポケット フタなし カクケイクリアポケット フタなしカクケイ(3件のレビュー)
149税込164
1袋(30枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
エスパーダ40チップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ40チップSUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
手動油圧ポンプ(単動式) エナパック手動油圧ポンプ(単動式)エナパック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
SDシーリングキャップ 因幡電工SDシーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS
エスパーダ用ディストビューター SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用ディストビューターSUZUKID(スズキッド)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパックULTIMAシリーズ スチール手動ポンプエナパック
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
保護メガネSP-77N 重松製作所保護メガネSP-77N重松製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。
用途工場見学者用として最適形状一眼型仕様メガネ併用可、つる角度調整可、UVカット質量(g)50規格EN規格認定材質(フレーム)セルロースプロピオネート材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)90%以上(280~380nm)アズワン品番8-1069-01
エスパーダ用電極 SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用電極SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
エスパーダ用消耗品、オプション品
用途トーチ先端内の消耗品
ラベルピーラー TRUSCOラベルピーラーTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。付属のビスで壁への取付も可能です。
付属品3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本トラスコ品番251-4258ライトグレー材質(本体)スチール質量(g)1100適合テープ外径(Φmm)178適合テープ幅(mm)77材質(刃)樹脂
ピュアケースP 大森ピュアケースP大森
30,980税込34,078
1箱(500枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
カレッジアニマル学習帳 作文 162字詰 日本ノートカレッジアニマル学習帳 作文 162字詰日本ノート
159税込175
1冊
翌々日出荷
人気の動物イラスト柄の学習帳。 ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ!こだわりの裏表紙イラストにも注目!
サイズB5科目作文マス数162質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×2529×18・罫刷り色(茶色)適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生製本糸綴じ
異径アダプタ(銅パッキン) 1/2”メス×5/8”オス アサダ異径アダプタ(銅パッキン) 1/2”メス×5/8”オスアサダ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番852-1008アズワン品番64-6753-55
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
小枝切鋏 カマキ小枝切鋏カマキ
1,498税込1,648
1丁
翌々日出荷
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190刃渡り(mm)45質量(g)65
異径アダプタ(銅パッキン) 3/8”メス×1/2”オス アサダ異径アダプタ(銅パッキン) 3/8”メス×1/2”オスアサダ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番852-1009アズワン品番64-6753-56
76デカボストンバッグ 76(ナナロク)76デカボストンバッグ76(ナナロク)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
シーンに応じて手提げ、ナナメ掛け、リュックの運搬方法が選べる3WAYボストンです。 靴など大きな物が簡単に出し入れできる便利な分室構造となっています。 メインファスナーに2つのスライダーが付いていて、左右両方向に開け閉めが可能です。 リュックベルトが邪魔にならない様、収納ポケットが付いています。 前面ファスナーポケットにインナーポケットを設け、収納性を高めています。 底面にターポリン素材を使用し、水に強く破れにくい構造となっています。 チェストバンドで2本のベルトを固定し、バッグの振れを軽減しています。
材質ポリエステル、合成皮革 他質量(g)1200容量(L)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×300×300
国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→Aカシムラ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
リチウムイオンバッテリーパック アルインコリチウムイオンバッテリーパックアルインコ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番385-3772適合機種DJP45バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
パワーマンジュニア標準替刃 亀倉精機パワーマンジュニア標準替刃亀倉精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊鋼
エスパーダ用円切りコンパスセット SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用円切りコンパスセットSUZUKID(スズキッド)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)ザグリカッター用パイロットEIKO(栄工舎)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
脱着式パイロット
用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
エスパーダ用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用シールドカップSUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
エスパーダ用チップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用チップSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1セット(5個)
翌々日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
...