接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)3.9
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-30~120
内径(Φインチ)3/8
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作。
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
裏面パターン入りラバーのグリップ力でデスクにピッタリ貼り付き、ズレなく快適な操作ができます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×180×3
質量(g)48
材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/接触冷感/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/ミニアスコットタイ
混率(%)ポリエステル35/ナイロン65
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
オフィスシーティング「バロン」シリーズ専用ハンガー。樹脂製。ブラック色。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
色黒
シリーズCol-Ty
紫外線カットあり
入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+80
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。
同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。
バーコードが狙い易い十字の照準です。
出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。
照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。
充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。
マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
角度(°)(スキュー/ピッチ)±55
センサーCMOS センサー、752×480ピクセル
照準レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70
照明赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー充電型 Li-ion バッテリ
メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比(印刷)≧20%
ディスプレイ1インチOLED(有機EL)
寿命(スイッチ)100万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)680
OS独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)【DC】3~5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390
質量(kg)5.8
色ブラック
高さ(mm)420~530
タイプロー
奥行(mm)390
キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれなし
座高(mm)420~530
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)620
1台
¥66,980
税込¥73,678
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390
質量(kg)7.2
色ブラック
高さ(mm)575~685
タイプロー
奥行(mm)390
キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれあり
座高(mm)420~530
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)620
1台
¥78,980
税込¥86,878
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)450
質量(kg)10.6
色ブラック
高さ(mm)810~920
タイプロー
奥行(mm)530
キャスターゴム双輪キャスター
背もたれあり
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)415~525
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)580
1台
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を確保しつつ、ほこりやガスの発生を極力抑えた素材と機構を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)396
質量(kg)6
色ブラック
高さ(mm)450~550
奥行(mm)396
キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれなし
座高(mm)450~550
高さ調節あり
台座径(Φmm)680
1台
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を確保しつつ、ほこりやガスの発生を極力抑えた素材と機構を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)370
質量(kg)6
色ブラック
高さ(mm)565~665
奥行(mm)370
キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれあり
座高(mm)450~550
高さ調節あり
台座径(Φmm)680
1台
¥34,980
税込¥38,478
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390
質量(kg)8.2
色ブラック
高さ(mm)625~785
タイプハイ
奥行(mm)390
キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれあり
座高(mm)470~630
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)620
1台
¥88,980
税込¥97,878
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390
質量(kg)6.8
色ブラック
高さ(mm)475~635
タイプハイ
奥行(mm)390
キャスターゴム双輪キャスター
背もたれなし
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)475~635
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)610
1台
¥73,980
税込¥81,378
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390
質量(kg)8.2
色ブラック
高さ(mm)630~790
タイプハイ
奥行(mm)390
キャスターゴム双輪キャスター
背もたれあり
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)475~635
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)610
1台
¥85,980
税込¥94,578
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390
質量(kg)7.2
色ブラック
高さ(mm)580~690
タイプロー
奥行(mm)390
キャスターゴム双輪キャスター
背もたれあり
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)425~533
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)610
1台
¥75,980
税込¥83,578
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)450
質量(kg)10.6
色ブラック
高さ(mm)805~915
タイプロー
奥行(mm)530
キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれあり
座高(mm)410~520
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)595
1台
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390
質量(kg)6.8
色ブラック
高さ(mm)470~630
タイプハイ
奥行(mm)390
キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれなし
座高(mm)470~630
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)620
1台
¥75,980
税込¥83,578
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ