カテゴリ

  • メカニカル部品(11,952)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,029)
  • 研磨材(5,730)
  • 制御機器(5,459)
  • バイク純正部品(4,970)
  • 自動車純正部品(3,221)
  • 電動工具(2,430)
  • 自動車補修部品(2,086)
  • パソコン/周辺機器(1,874)
  • 科学研究・開発用品(1,764)
  • 空圧工具(1,503)
  • 切削工具(1,471)
  • 機構部品(1,295)
  • 測定用品(1,267)
  • ねじ・ボルト・釘(1,227)
  • 農業機械(1,165)
  • 物流用品(1,067)
  • 電気材料(803)
  • オフィス家具(743)
  • バイク部品(719)
  • 空調・照明・電設資材(714)
  • 作業工具(637)
  • 配管・水廻り設備部材(529)
  • 事務用品(515)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(451)
  • FA担当者のオススメ新商品(437)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(344)
  • 家電(317)
  • 作業服(307)
  • 防犯用品(289)
  • 建築金物(289)
  • 油圧機器・油圧ホース(285)
  • 建材・エクステリア(232)
  • 清掃用品(214)
  • 学童・教育用品(189)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(187)
  • 安全靴・作業靴(169)
  • 溶接用品(163)
  • 日用品(159)
  • 防災用品(136)
  • 店舗什器・備品(121)
  • 厨房用品(116)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(114)
  • 住設機器(110)
  • 医療(110)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(102)
  • 船舶用品・漁業資材(100)
  • 手袋(97)
  • カー用品(95)
  • 安全保護具(91)
  • トラック純正部品(83)
  • トラック用品・パーツ(81)
  • 安全用品(80)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(80)
  • 卓上消耗品(79)
  • 洗車・清掃(77)
  • テープ(72)
  • 塗料(69)
  • 保管用品(64)
  • ヘルスケア(61)
  • エンジン工具(61)
  • はんだ関連・静電気対策用品(57)
  • 安全標識(57)
  • 自転車部品(57)
  • 介護用品(52)
  • 救急・衛生(51)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(50)
  • 梱包用品(49)
  • 整備工具・収納(49)
  • 農業・園芸資材(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 測定関連サービス(44)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • クリーンルーム用品(36)
  • 縫製用品(30)
  • 接着剤・補修材(28)
  • バッテリー・電装(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • マスク(26)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 理美容(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • 農具(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 食品・飲料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「p001」の検索結果

65,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー (P001) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (P001)

    MAZDA(マツダ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー (P001) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (P001)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト プロペラ (P001) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (P001)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー ステアリング (P001) MAZDA(マツダ)

    ギヤー ステアリング (P001)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • ゴキブリキャップP1 タニサケ

    ゴキブリキャップP1

    タニサケ(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    ピーナッツを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。
    利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • HSクボミ-ホソメP1.0P1.0 大阪魂

    HSクボミ-ホソメP1.0P1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1
  • ケース鎌錠 P1 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P1

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ ビューラックス

    バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ

    ビューラックス
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
    仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)195×130
  • P1レール トップ(エイト)

    P1レール

    トップ(エイト)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
    材質アルミ幅(mm)17高さ(mm)12
  • M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ シグマ光機

    M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポストシステム用の取付アダプタです。
  • ブザー (P1) MAZDA(マツダ)

    ブザー (P1)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • P1 空錠(両面サムターン) アトムリビンテック

    P1 空錠(両面サムターン)

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
  • ACPL BANJO BOLT P1.00S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ACPL BANJO BOLT P1.00S

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 1590P1 HAMMOND

    1590P1

    HAMMOND
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂

    HSヒラサキ-ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • HS(クボミ-ホソメP1.0 大阪魂

    HS(クボミ-ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)1寸法t(mm)4.8寸法S(mm)6ねじの呼びdM12
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂

    ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法s(mm)4.095寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM8
  • スプリング ヨーク (P1) MAZDA(マツダ)

    スプリング ヨーク (P1)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー アンテナ (P1) MAZDA(マツダ)

    スクリュー アンテナ (P1)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ クラッチ (P1) MAZDA(マツダ)

    スイッチ クラッチ (P1)

    MAZDA(マツダ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
  • ALUMINUM WHEEL (P1) MAZDA(マツダ)

    ALUMINUM WHEEL (P1)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • パネル ボンネット (P1) MAZDA(マツダ)

    パネル ボンネット (P1)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ヨーク サポート (P1) MAZDA(マツダ)

    ヨーク サポート (P1)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ホルダー ケーブル (P1) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ケーブル (P1)

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • ペダル ブレーキ (P1) MAZDA(マツダ)

    ペダル ブレーキ (P1)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • フィーダー アンテナ (P1) MAZDA(マツダ)

    フィーダー アンテナ (P1)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • トレー パッケージ (P1) MAZDA(マツダ)

    トレー パッケージ (P1)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • メーター コンビネーション (P1) MAZDA(マツダ)

    メーター コンビネーション (P1)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットヒーター (P1) MAZDA(マツダ)

    ブラケットヒーター (P1)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • キャップセンター (P1) MAZDA(マツダ)

    キャップセンター (P1)

    MAZDA(マツダ)
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
  • ネイル&ハンドブラシP1DZ クロダブラシ

    ネイル&ハンドブラシP1DZ

    クロダブラシ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(12個)
    当日出荷
    上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。 カビ等が付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
    トラスコ品番324-0401材質ボディー:ポリプロピレンブラシ上部:白豚毛ブラシ底部:パキン質量(g)780幅×長さ(mm)38×100繰り返し・詰め替え対応
  • ペダル アクセル (P1) MAZDA(マツダ)

    ペダル アクセル (P1)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • プレート ディスク (P1) MAZDA(マツダ)

    プレート ディスク (P1)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • ダクトセンター (P1) MAZDA(マツダ)

    ダクトセンター (P1)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • スタビライザー フロント (P1) MAZDA(マツダ)

    スタビライザー フロント (P1)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • サッシュ(L) (P1) MAZDA(マツダ)

    サッシュ(L) (P1)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • コード アース (P1) MAZDA(マツダ)

    コード アース (P1)

    MAZDA(マツダ)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ ホーン (P1) MAZDA(マツダ)

    キャップ ホーン (P1)

    MAZDA(マツダ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
...