カテゴリ
- 研磨材(4,598)
- 制御機器(3,332)
- メカニカル部品(2,723)
- 自動車補修部品(2,065)
- 電動工具(2,062)
- パソコン/周辺機器(1,552)
- 切削工具(1,315)
- 空圧工具(1,215)
- ねじ・ボルト・釘(1,200)
- 農業機械(1,078)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(930)
- 測定用品(884)
- バイク部品(691)
- 機構部品(652)
- 空調・照明・電設資材(591)
- 科学研究・開発用品(575)
- 作業工具(518)
- 事務用品(480)
- 配管・水廻り設備部材(369)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(361)
- 電気材料(355)
- FA担当者のオススメ新商品(354)
- 物流用品(322)
- 作業服(296)
- 防犯用品(212)
- 建築金物(206)
- 家電(199)
- オフィス家具(192)
- 油圧機器・油圧ホース(173)
- 安全靴・作業靴(147)
- 溶接用品(145)
- 建材・エクステリア(139)
- 学童・教育用品(134)
- 日用品(131)
- 店舗什器・備品(105)
- ポンプ・送風機・電熱機器(102)
- 厨房用品(98)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(95)
- 船舶用品・漁業資材(94)
- カー用品(92)
- 手袋(88)
- 安全保護具(87)
- 清掃用品(85)
- トラック用品・パーツ(81)
- 住設機器(80)
- 防災用品(77)
- 安全用品(74)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
- テープ(68)
- 洗車・清掃(62)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
- 卓上消耗品(57)
- 印刷用紙/インク/印刷機(52)
- 自転車部品(51)
- 医療(40)
- 塗装・養生・内装用品(38)
- 肥料・農薬・除草剤・種(38)
- 整備工具・収納(37)
- 農業・園芸資材(36)
- はんだ関連・静電気対策用品(33)
- 測量用品(土木/建設)(30)
- 救急・衛生(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 縫製用品(29)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- バッテリー・電装(26)
- マスク(25)
- 自動車用オイル・ケミカル(24)
- 接着剤・補修材(23)
- 安全標識(23)
- トラック輸送・安全用品(20)
- 洗剤・除去剤(19)
- ヘルスケア(18)
- 塗料(17)
- 理美容(15)
- クリーンルーム用品(15)
- 介護用品(15)
- 鈑金・塗装(15)
- 農具(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 梱包用品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- タイヤ・足回り(8)
- 保管用品(7)
- 食品・飲料(4)
- エンジン工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(56)
- NAKANO(1,785)
- 大阪魂(1,106)
- BIGM(丸山製作所)(747)
- Panasonic(パナソニック)(690)
- TRUSCO(591)
- ヤナセ(柳瀬)(501)
- マキタ(444)
- NSK(ナカニシ)(443)
- サンフレックス(441)
- CKD(424)
- イチグチ(411)
- エスコ(371)
- 三木プーリ(341)
- 理研計器(325)
- スリーピース(294)
- ニッセイ(273)
- HiKOKI(ハイコーキ)(270)
- NSK(日本精工)(258)
- リューター(日本精密機械工作)(239)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p001」の検索結果

ゴキブリキャップP1
タニサケ(1件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1パック(15個)ほか当日出荷ピーナッツを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
ケース鎌錠 P1
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から3日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
P1 空錠(両面サムターン)
アトムリビンテック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
インバータ SJ-P1シリーズ
日立産機システム¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から40日以内出荷使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
変換アダプタ M6P1~M16P1
中央精機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法s(mm)4.095寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM8
ネイル&ハンドブラシP1DZ
クロダブラシ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(12個)当日出荷上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。 カビ等が付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。色青トラスコ品番324-0401材質ボディー:ポリプロピレンブラシ上部:白豚毛ブラシ底部:パキン質量(g)780幅×長さ(mm)38×100繰り返し・詰め替え対応
HSクボミ-ホソメP1.0
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法e(mm)4.58寸法s(mm)4.084寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM8
【P1】E7専用ヘッドバンド
WUBEN(ウーベン)¥1,798税込¥1,9781個欠品中ミニライトE7専用のヘッドバンドです。人間工学に基づいたデザインを採用し、頭にピッタリフィットします。内側は波型シリコン最高品質の滑り止め加工を採用、より安定して快適に装着できます。
小型アームストッパー(小) 333P1
末広金具(SUEHIRO)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
ステンCAP(ホソメP1.0
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)1寸法t(mm)4寸法e(mm)6.863寸法b(mm)28寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法w(mm)3.3寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
ステンCAP(ホソメ(P1.0
大阪魂¥1,440~税込¥1,584~1個翌々日出荷ピッチ(mm)1寸法t(mm)4寸法e(mm)6.863寸法b(mm)28寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法w(mm)3.3寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
変換アダプタ W1/4″~M6P1
中央精機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.0
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法e(mm)4.58寸法s(mm)4.084寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM8
...









![ACPL BANJO BOLT P1.00S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611317-210115-02.jpg)














![ACPL/GOODRIDGE BRAKE A.D P1.00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611965-200701-02.jpg)









![ACPL BANJO BOLT P1.00W ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611387-210107-02.jpg)