カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,131)
  • 制御機器(1,081)
  • 電気材料(825)
  • 切削工具(426)
  • 電動工具(385)
  • 機構部品(356)
  • 空調・照明・電設資材(299)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
  • 作業工具(278)
  • 事務用品(221)
  • 科学研究・開発用品(213)
  • ねじ・ボルト・釘(202)
  • 物流用品(143)
  • 測定用品(139)
  • 建築金物(124)
  • 家電(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • メカニカル部品(76)
  • 研磨材(70)
  • 溶接用品(64)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 自動車補修部品(52)
  • 安全用品(42)
  • クリーンルーム用品(40)
  • 安全保護具(36)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • 清掃用品(31)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 学童・教育用品(28)
  • 日用品(26)
  • バイク部品(24)
  • 保管用品(23)
  • 防犯用品(23)
  • 梱包用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 空圧工具(19)
  • 作業服(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 医療(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 農業機械(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • テープ(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 手袋(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • オフィス家具(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 厨房用品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 安全標識(10)
  • 防災用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • マスク(8)
  • カー用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「p002」の検索結果

7,099件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • JD110VFG9P2 ELPA

    JD110VFG9P2

    ELPA(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • ページヘルパーP2 KIHARA(キハラ)

    ページヘルパーP2

    KIHARA(キハラ)(2件のレビュー)
    409税込450
    1巻(10m)
    当日出荷
    テープ長さ(m)10
  • ウォータークーラー用 浄水カートリッジ  WT-P2 SARAYA(サラヤ)

    ウォータークーラー用 浄水カートリッジ WT-P2

    SARAYA(サラヤ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    1日100L使用で約半年間持続
    トラスコ品番855-5436規格WT-1000P用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×320
  • スミモールドP2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドP2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。 成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。 特に量産部品の連続成形金型に有効です。
    用途塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に 熱硬化性・可塑性樹脂の離型に使用温度範囲常温~150℃トラスコ品番123-2576危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ダストールP2 ツボ万

    ダストールP2

    ツボ万
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。 カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。 各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。 お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
    用途ポリッシャ用集じん装置適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。
    種類電磁接触器長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59機械的耐久性250万回質量(kg)0.19極数(P)2消費電力(W)2定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6接点構成2a
  • プライスセット P2・P3-S用数字 OTC

    プライスセット P2・P3-S用数字

    OTC(9件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    マグネット式
    寸法(mm)220×150
  • IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK IPEVO

    IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK

    IPEVO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)
    セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
  • キムテク P2 ワイパー 日本製紙クレシア

    キムテク P2 ワイパー

    日本製紙クレシア
    15,980税込17,578
    1ケース
    当日出荷
    ◆各種メンテナンス ◆機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り ◆各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業 ◆インク・塗料・薬液などの拭き取り ◆航空機のメンテナンス作業に(AMS作業認定製品 ) ◆高強度シート ◆低発塵シート ◆有機溶剤作業(MEK,MPK,Acetone,IPA) ◆シリコンフリー ◆RoHs適合製品 ◆AMS作業認定製品 AMS 3819D CLASS 2 GRADE A FORM 1 ◆MEETS THE REQUIREMENT OF AMS 3819D CLASS 2 GRADE A FORM 1
    材質セルロース+ポリエステル不織布ホワイトトラスコ品番102-8416質量(kg)3.9ケース入数60枚×10パックシートサイズ(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • JD110VG9P2 ELPA

    JD110VG9P2

    ELPA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • HSヒラサキ-ホソメP2.0 大阪魂

    HSヒラサキ-ホソメP2.0

    大阪魂
    4,416税込4,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄:10、2欄:15寸法s(mm)12.212寸法dp(mm)18寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM24
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    209税込230特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • ケース鎌錠 P2 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P2

    アトムリビンテック
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ IPEVO

    IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ

    IPEVO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。
    セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
  • アドバンススイッチ+コンセントP2連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチ+コンセントP2連用

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連用
  • ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ

    不二ラテックス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • LEDライト レッドレンザー P2R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P2R

    LED LENSER
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0439材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)98質量(g)36径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8落下耐久(m)2
  • 充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER

    充電式LEDペンライト P2R Core

    LED LENSER(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
    付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブルトラスコ品番244-0843全長(mm)103ブラック本体質量(g)約36(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×103使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2.5光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15アズワン品番65-1955-07照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5エコロジー商品省エネ
  • P2、Q2、R2用パッキン 椿本バルクシステム

    P2、Q2、R2用パッキン

    椿本バルクシステム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • CR-P2カラーガス2 東海

    CR-P2カラーガス2

    東海(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    4色展開。東海独自の技術による、カラーガスを封入したチャイルドレジスタンス機能付ライター。20DPと50DPがあります。
  • アドバンスSコンセントP2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントP2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連接穴用
  • BT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂

    BT(ゼン(B46(P2.0

    大阪魂
    2,383税込2,621
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
  • ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン)

    ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
  • 共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    152税込167
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • ベイトガンP2 (薬剤注入器) TAE IL

    ベイトガンP2 (薬剤注入器)

    TAE IL
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のベイトガンです。
    材質押し出し棒:金属製材質(本体)プラスチック製
  • 変換アダプター 3P→2P モノタロウ

    変換アダプター 3P→2P

    モノタロウ(31件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
    用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W販売区分業務用
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
    タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
  • PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
  • P2Rcore/P4Rcore用テールキャップ LED LENSER

    P2Rcore/P4Rcore用テールキャップ

    LED LENSER
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    P2Rcore、P4Rcoreのテールキャップです。
    仕様PP袋入りトラスコ品番525-5983材質アルミニウムグリーン購入法適合
  • P2R Core専用充電池 LED LENSER

    P2R Core専用充電池

    LED LENSER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P2R Core電池Li-ion
  • P2R Work専用充電池 LED LENSER

    P2R Work専用充電池

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P2R Work電池Li-ion
  • ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • (+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート)

    大阪魂(9件のレビュー)
    549税込604
    1パック(260個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=2(SW組込)種別2バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B852.15 brembo

    P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B852.15

    brembo
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B852.15。パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B852.10から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ゴールド。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
    仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ゴールド質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番152-8593全長(mm)75ピッチ(mm)1溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
  • 法人向け PoEインジェクター BIJ-POE-1P2シリーズ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け PoEインジェクター BIJ-POE-1P2シリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
  • 法人向け PoEインジェクター BIJ-POE-1P2シリーズ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け PoEインジェクター BIJ-POE-1P2シリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    802.3af、802.3at対応。2.5GbE対応。高温(55℃)対応。金属筐体。最長5年保証(標準3年+Web登録2年)。7年保守。VCCI ClassA適合。壁掛け対応。電源内蔵。ファンレス。
    仕様●主な付属品:ゴム足、電源ケーブル、3ピン-2ピン変換アダプタ、ブラケット、壁掛け金具、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書アズワン品番65-3409-17
  • P2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B852.52 brembo

    P2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B852.52

    brembo
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B852.52。販売備考:品番:20.6951.22の仕様変更品番です。(変更点:外観デザイン/その他構造等に変更はありません。)シールキットの設定なし。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.21,107.6949.10,107.6949.11。リペア:品番:107.6949.12,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
    仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
関連キーワード
...