カテゴリ
- 農業機械(9)
- エンジン工具(5)
- 電動工具(3)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p003-001850」の検索結果

キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
プライマポンプ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個当日出荷図解NoBP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 プライマポンプ_No.34、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.21、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.34、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.35、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 プライマポンプ_No.21、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、MSE-25H エンジン キャブレタなど
キャブドライバセット
KTC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3