カテゴリ

  • 制御機器(5,196)
  • 研磨材(4,823)
  • パソコン/周辺機器(4,191)
  • メカニカル部品(3,105)
  • 切削工具(2,841)
  • 電動工具(2,252)
  • 自動車補修部品(2,136)
  • 農業機械(1,916)
  • ねじ・ボルト・釘(1,784)
  • 空調・照明・電設資材(1,719)
  • 測定用品(1,646)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,562)
  • 作業工具(1,482)
  • 空圧工具(1,393)
  • バイク部品(1,382)
  • 機構部品(1,074)
  • 物流用品(1,062)
  • 事務用品(1,036)
  • 配管・水廻り設備部材(953)
  • 科学研究・開発用品(881)
  • 電気材料(727)
  • 建築金物(607)
  • FA担当者のオススメ新商品(566)
  • 作業服(508)
  • 店舗什器・備品(490)
  • オフィス家具(436)
  • 家電(428)
  • 溶接用品(416)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(375)
  • 油圧機器・油圧ホース(336)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(313)
  • 卓上消耗品(287)
  • 建材・エクステリア(280)
  • 船舶用品・漁業資材(270)
  • 防犯用品(267)
  • 厨房用品(260)
  • カー用品(257)
  • 学童・教育用品(253)
  • 清掃用品(230)
  • 安全用品(230)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(218)
  • 安全標識(191)
  • 日用品(184)
  • 安全保護具(180)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(172)
  • 塗装・養生・内装用品(169)
  • 安全靴・作業靴(166)
  • 測量用品(土木/建設)(158)
  • 住設機器(157)
  • テープ(138)
  • 農業・園芸資材(136)
  • 農具(129)
  • 防災用品(128)
  • 手袋(128)
  • 洗車・清掃(126)
  • 縫製用品(120)
  • はんだ関連・静電気対策用品(113)
  • 整備工具・収納(113)
  • 自転車部品(113)
  • 医療(108)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(100)
  • トラック用品・パーツ(97)
  • 鈑金・塗装(95)
  • 梱包用品(87)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(85)
  • 介護用品(79)
  • バッテリー・電装(76)
  • 保管用品(69)
  • 接着剤・補修材(65)
  • スプレー・オイル・グリス(63)
  • トラック輸送・安全用品(61)
  • 救急・衛生(57)
  • ヘルスケア(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • クリーンルーム用品(45)
  • 塗料(44)
  • マスク(41)
  • タイヤ・足回り(40)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • 食品・飲料(37)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(33)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • エンジン工具(29)
  • 理美容(20)
  • 自動車純正部品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • バイク純正部品(10)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 完成車(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「p1」の検索結果

関連キーワード
53,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケース鎌錠 P1 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P1

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • Al Voice Recorder-HiDock P1 HiDock

    Al Voice Recorder-HiDock P1

    HiDock
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HiDock P1は、PC環境での会議や通話を効率化するために設計された次世代AIボイスレコーダーです。専用アプリ「HiNotes」と連携し、AIによる文字起こし・要約を無制限で無料利用可能。購入時以外のランニングコストはかかりません。長時間の会議も瞬時に要約。議事録作成の手間は、もう必要ありません。独自のBlueCatch(TM)技術により、Bluetoothイヤホンを装着したまま通話・Web会議の音声を双方向で録音できる点が最大の特徴です。3つの録音モード(通話・対面・呟き)を備え、会議、打ち合わせ、ひらめきの音声メモまで幅広いシーンをカバーします。デュアルECMマイクとAIノイズキャンセリングにより、騒がしい環境でもクリアな音声を収録できます。本体はマグネット内蔵のアルミボディで、PC裏やデスクにスマートに設置可能。タッチコントロール付きUSB-Cケーブルにより、さりげない操作も実現します。オンライン会議が多いビジネスパーソン、在宅勤務や研修・セミナーで記録を重視する方、アイデアを即座に残したいクリエイターに特におすすめの一台です。
    その他●ノイズ除去:キーボードの打鍵音、犬の鳴き声、街中の騒音、環境ノイズ、キッチン音などに対応●利用可能端末:macOS / Windows パソコン、USB-C 接続に対応したスマートフォンおよびタブレットセット内容HiDock P1本体、金属プレート、タッチコントロールケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)126×38×15.8質量(g)72接続方法USB-Cケーブルで利用端末に接続、Bluetooth 5.3 によりイヤホンと接続バッテリー容量(mAh)600(リチウムポリマー)録音時間(時間)1000ストレージ64GB
  • ゴキブリキャップP1 タニサケ

    ゴキブリキャップP1

    タニサケ(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    ピーナッツを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。
    利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 1590P1 HAMMOND

    1590P1

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • 【P1】E7専用ヘッドバンド WUBEN(ウーベン)

    【P1】E7専用ヘッドバンド

    WUBEN(ウーベン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ミニライトE7専用のヘッドバンドです。人間工学に基づいたデザインを採用し、頭にピッタリフィットします。内側は波型シリコン最高品質の滑り止め加工を採用、より安定して快適に装着できます。
  • HSクボミ-ホソメP1.0P1.0 大阪魂

    HSクボミ-ホソメP1.0P1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1
  • 小型アームストッパー(小) 333P1 末広金具(SUEHIRO)

    小型アームストッパー(小) 333P1

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
  • P1、Q1、R1用パッキン 椿本バルクシステム

    P1、Q1、R1用パッキン

    椿本バルクシステム(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • P1レール トップ(エイト)

    P1レール

    トップ(エイト)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
    材質アルミ幅(mm)17高さ(mm)12
  • エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYO

    エアモータ P1Vシリーズ

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形式Actuator
  • PA-S P1 CLOVER(クローバ)

    PA-S P1

    CLOVER(クローバ)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    適合PA-SS兼用
  • フロントパーツ P1 JTC

    フロントパーツ P1

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC7678用
  • フロントパーツ P1 JTC

    フロントパーツ P1

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • P1 ポケット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    P1 ポケット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)60
  • レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP1型

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • P1 空錠(両面サムターン) アトムリビンテック

    P1 空錠(両面サムターン)

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
  • EPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755 EPSON

    EPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755

    EPSON(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)種別純正適合メーカーEPSON
  • ACPL BANJO BOLT P1.00S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ACPL BANJO BOLT P1.00S

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂

    HSヒラサキ-ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • HS(クボミ-ホソメP1.0 大阪魂

    HS(クボミ-ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)1寸法t(mm)4.8寸法S(mm)6ねじの呼びdM12
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0 大阪魂

    ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法s(mm)4.095寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM8
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • Eaton スイッチ付きニュートラル P1.../E Series P1.../EA Series P1.../EZ Series用 EATON(イートン)

    Eaton スイッチ付きニュートラル P1.../E Series P1.../EA Series P1.../EZ Series用

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番: : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 → 440 V acRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品P1.../E Series、 P1.../EA Series、 P1.../EZ Series
  • スイッチ LEDパーツ P1 JTC

    スイッチ LEDパーツ P1

    JTC
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    JTC7652用パーツ
  • ネイル&ハンドブラシP1DZ クロダブラシ

    ネイル&ハンドブラシP1DZ

    クロダブラシ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(12個)
    当日出荷
    上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。 カビ等が付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
    トラスコ品番324-0401材質ボディー:ポリプロピレンブラシ上部:白豚毛ブラシ底部:パキン質量(g)780幅×長さ(mm)38×100繰り返し・詰め替え対応
  • OA076032P1(専用キーのみ) ODELIC(オーデリック)

    OA076032P1(専用キーのみ)

    ODELIC(オーデリック)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    操作キー×2(予備1個)
    入数1セット
  • スイッチ LEDパーツ P1 JTC

    スイッチ LEDパーツ P1

    JTC
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    JTC7654用パーツ
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD9P1 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD9P1

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3348
  • 1590P1FL HAMMOND

    1590P1FL

    HAMMOND
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンジョーボルト(S) M10-P1.0 SHIFTUP(シフトアップ)

    バンジョーボルト(S) M10-P1.0

    SHIFTUP(シフトアップ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルクーラー用バンジョーボルト
  • 1590P1BK HAMMOND

    1590P1BK

    HAMMOND
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • AWM720P1 honeywell

    AWM720P1

    honeywell
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンBT(ゼン(B22(P1.0 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B22(P1.0

    大阪魂
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細目寸法s(mm)22寸法k(mm)9ピッチP(mm)1ねじの呼びdM14
  • MBG12P1 SOURIAU

    MBG12P1

    SOURIAU
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWANS A-23P1 ゴーグルケース BK SWANS(スワン)[安全保護具]

    SWANS A-23P1 ゴーグルケース BK

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    SWANSスノーゴーグル・ダートゴーグル用ハードケース。ゴーグルケースの定番品です。ポリプロピレン製のハードタイプケースですので、荷物などの干渉から大事なゴーグルを護ります。
    適合SWANSのゴーグル ※XEDモデルは非対応材質ポリプロピレンBK(ブラック)
  • SUS+ナベコ(ホソメP1.0 大阪魂

    SUS+ナベコ(ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    材質SUS呼び径8頭部形状なべ
  • HSクボミ-ホソメP1.0 大阪魂

    HSクボミ-ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法e(mm)4.58寸法s(mm)4.084寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM8
  • SUS+サラコ(ホソメP1.0 大阪魂

    SUS+サラコ(ホソメP1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUSねじピッチ(mm)1.0頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM8
関連キーワード
...
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
"p1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷