カテゴリ
- 科学研究・開発用品(298)
- クリーンルーム用品(15)
- 制御機器(13)
- 測定用品(7)
- 測定関連サービス(5)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(18)
- CKD(136)
- MAZDA(マツダ)(251)
- Panasonic(パナソニック)(582)
- SMC(3,135)
- TRUSCO(184)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
- ウカイ(岐阜産研工業)(132)
- サンエス(198)
- ニッサン(287)
- ニッセイ(164)
- ホンダ(742)
- マキテック(275)
- 三菱電機(389)
- 共立(171)
- 内外電機(111)
- 新ダイワ(564)
- 日東工業(181)
- 河村電器産業(203)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(78)

乳児用身長計 HM80P 100~800mm
アズワン¥14,850税込¥16,3351個当日出荷材質プラスチック質量(kg)0.7サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm測定範囲(mm)100~800最小目盛1mmアズワン品番8-1225-01
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥22,176税込¥24,3941ケース(200本)当日出荷から翌々日出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
PTFEメンブランフィルム
アズワン¥57,100税込¥62,8101枚当日出荷から24日以内出荷100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。材質PTFE(四フッ化エチレン)
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
トルネード用撹拌羽根
アズワン¥9,298税込¥10,2281個当日出荷ノブネジによりシャフト先端に固定するタイプです。多用途に対応するバリエーション。Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。強力撹拌に適した羽根です。液体混合を安定させます。交換が容易で便利です。材質ステンレス(SUS316)
TEFEN PP締込継手 メスストレート
アズワン¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 オスストレート
アズワン¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ
アズワン¥86,100~税込¥94,710~1セット当日出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁
研究用マルチェアーポンプ
アズワン(1件のレビュー)¥94,000税込¥103,4001個当日出荷オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心して使用できます。吸引・加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。仕様※吐出・吸引兼用材質接ガス部:アルミニウム・ステンレススチール・テフロン接続口径8mm質量(kg)6.6サイズ224×206×254mm電源AC100V 50/60Hz 4.6/3.3A最高圧力6.8bar(99PSIG)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/22到達真空度133mbar(100Torr・13.3kPa)排気量18/22L/min(50/60Hz)サービス分類レンタル
小型サブマリン電気泳動装置
アズワン¥39,300税込¥43,2301個当日出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
デジタル温度過昇防止器
アズワン¥39,600税込¥43,5601個当日出荷設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。付属品K熱電対×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0寸法(mm)147×150×106電源(V)AC100 50/60HzセンサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター付加機能設定値メモリー・キーロック温度表示精度±2.6℃温度設定範囲(℃)-20~500アズワン品番1-4598-21温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)接続容量(A)MAX12最小表示(℃)0.1
【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。![20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥21,207~税込¥23,328~1箱(20枚)ほか当日出荷から16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥14,400税込¥15,8401本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。![20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
デジタル定量チュービングポンプ
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)![5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥19,600~税込¥21,560~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。![10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1箱(20枚)ほか当日出荷から16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
あご受紙 1箱(1000枚入)
アズワン¥1,440税込¥1,5841箱(1000枚)翌々日出荷適合機種ノンコンタクトトノメーター、眼底カメラ、スリットランプ他材質上質紙寸法(縦×横)(mm)37×135アズワン品番8-3807-11
【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル温度過昇防止器
アズワン¥3,740~税込¥4,114~1台翌日出荷から4日以内出荷設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。 ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。 表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。付属品K熱電対×1本電源AC100V 50/60HzセンサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター最小表示単位0.1℃温度表示精度±2.6℃
【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷希望流量をデジタルで設定することができます。設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。高精度で流量指定可能付属品専用チューブカートリッジH・ACアダプター材質専用チューブカートリッジ:シリコンゴム寸法(mm)130×190×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)表示【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)モーターステッピングモーター回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5rpm単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)流量範囲(L/min)カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)補正機能設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)タイマー機能最大12時間サービス分類レンタル
フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515
アズワン¥118,000税込¥129,8001セット当日出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ
アズワン¥36,200税込¥39,8201本当日出荷から12日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
ハンディー パワーサプライ
アズワン¥28,799税込¥31,6791個5日以内出荷電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
ホットプレート HPシリーズ
アズワン¥53,700税込¥59,0701台5日以内出荷から23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1セット翌日出荷から4日以内出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304サービス分類レンタル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)