カテゴリ
- 制御機器(71)
- 電動工具(31)
- 研磨材(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 測定用品(14)
- メカニカル部品(13)
- 空圧工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(9)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- KANON(中村製作所)(5)
- NSK(ナカニシ)(5)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- StarTech.com(3)
- TRUSCO(3)
- アズビル金門(8)
- アズワン(2)
- オリエンタルモーター(4)
- カラークリエーション(3)
- キリウス(11)
- コーセル(9)
- ダイヤトレンド(17)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱電機(11)
- 山洋電気(7)
- 発紘電機/富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p1000 3m」の検索結果

ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート
3M(スリーエム)¥3,398~税込¥3,738~1箱(25枚)ほか当日出荷から7日以内出荷柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。寸法(mm)228×280
耐水ペーパー
(770件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)欠品中均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(50枚)ほか当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)ほか当日出荷適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。寸法(mm)140×115
耐水研磨紙
FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(100枚)当日出荷木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。砥材CC基材Cwシートサイズ(mm)230×280適合材木工、金属
耐水研磨紙(1枚入)
FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)¥85~税込¥94~1枚当日出荷汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙
理研コランダム(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)当日出荷高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
研磨布シート
(143件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5枚)ほか当日出荷手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
空研ぎペーパー
(339件のレビュー)¥159税込¥1751パック(5枚)当日出荷空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木工
Eaton 5P 1000 Tower
EATON(イートン)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷Eaton製 1000VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)833VA / 641Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
耐水研磨紙 LACS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒アルミナ適合材金属、木工など
フィニッシングロール426U
3M(スリーエム)(46件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1ロール当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。用途木工その他の塗面生地の研磨仕様のり付形状ロールタイプ砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
万能耐水ペーパーセット
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)¥599税込¥6591セット(36枚)当日出荷手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
スティキット ゴールドフィニッシングロール
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1ロール当日出荷酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。仕様のり付形状ロールタイプ長さ(m)18基材Cwt
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)
カラークリエーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)339トルク(N・m)102/203/339電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2差込角(mm)9.5(3/8インチ)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷三菱GOT1000⇔インバータ/分配器用ケーブル D-SUB9P⇔RJ-45、RS-422ケーブル(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,300~税込¥9,130~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥2,100税込¥2,3101本当日出荷三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥2,600~税込¥2,860~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
足付けソフトディスクΦ125 穴あり
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔圧着端子、RS-422ケーブル(3m)色クロ規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000(端子台)⇔計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔D-SUB9P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス