カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 食品・飲料(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「p11 2液」の検索結果

PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1箱(600mL)ほか当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
軟質塩ビ用エポキシ系接着剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
リアルゴールド
コカ・コーラ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541ケース(160mL×30本)ほか翌々日出荷がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。 エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。 気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。種類炭酸飲料シリーズリアルゴールド容器缶本数30原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニンアレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:63~150mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から5日以内出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
リアルゴールド ビタミンローヤルパワー
コカ・コーラ¥3,798税込¥4,1021ケース(490mL×24本)翌日出荷40年以上ご愛顧いただいている”リアルゴールド”を、さらにゴクゴク飲みやすくした味わいのエナジー炭酸。赤を基調により”リアルゴールド”っぽく”元気感”があるパッケージデザインに刷新。杉養蜂園認定ローヤルゼリーエキスや、ビタミンCをレモン50個分配合原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ローヤルゼリーエキス、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC 、クエン酸、アスパラギン酸 Na 、ナイアシン、グルタミン酸 Na 、ビタミン B2 、ビタミン B6 、ビタミン P 、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニン栄養成分エネルギー56kcal、脂質0g、食塩相当量0.01g、炭水化物14g、たんぱく質0g、ビタミンC63~150mg、ナイアシン9mg、ビタミンB20.8mg、ビタミンB60.8mg、ビタミンP0.8mg、アスパラギン酸11mg
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,498~税込¥1,648~1個(300g)ほか5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 1P4-10-R1シリーズ
Festo¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-1P4-10-R1 の圧力パイロット作動、G11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7995アズワン品番65-7985-10
2液加熱硬化液状シリコーン
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(1kg)32日以内出荷透明です。 低粘度です。 短時間の加熱により硬化・接着します。 金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。用途オプトエレクトロニクス部品の接着 ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング硬さ30(タイプA)透過率(%)95体積抵抗率(Ωcm)2.0×107引張強度(MPa)1.0{10kgf/cm2}密度1.01g/cm3(23℃)外観硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状硬化条件30℃、4h熱伝導率(W/mk)0.17線膨張係数2.3×10-41/K屈折率1.407nD25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)21
スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A
3M(スリーエム)¥56,980~税込¥62,678~1箱(6キット)ほか95日以内出荷から113日以内出荷高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2216
3M(スリーエム)1箱(6キット)欠品中高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。容量(mL)B: 946, A: 946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.4L危険物の性状非水溶性