カテゴリ

  • 制御機器(1,388)
  • 切削工具(964)
  • 機構部品(469)
  • パソコン/周辺機器(421)
  • ねじ・ボルト・釘(408)
  • バイク部品(393)
  • 作業工具(378)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
  • メカニカル部品(354)
  • 農業機械(302)
  • 物流用品(247)
  • 測定用品(234)
  • 電気材料(207)
  • FA担当者のオススメ新商品(174)
  • 自動車補修部品(172)
  • 空調・照明・電設資材(168)
  • 事務用品(167)
  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 研磨材(122)
  • 建築金物(109)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • 船舶用品・漁業資材(85)
  • カー用品(76)
  • 空圧工具(76)
  • タイヤ・足回り(74)
  • 溶接用品(73)
  • 日用品(66)
  • 電動工具(60)
  • 家電(59)
  • 塗装・養生・内装用品(57)
  • 防災用品(51)
  • 学童・教育用品(51)
  • 厨房用品(50)
  • 防犯用品(49)
  • 作業服(48)
  • 卓上消耗品(42)
  • バッテリー・電装(42)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 整備工具・収納(40)
  • テープ(35)
  • 店舗什器・備品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • オフィス家具(33)
  • 清掃用品(31)
  • 安全標識(29)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 安全用品(28)
  • 住設機器(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 梱包用品(23)
  • 医療(23)
  • 安全保護具(21)
  • 農具(21)
  • 食品・飲料(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 縫製用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 保管用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 手袋(13)
  • 塗料(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 自転車部品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 完成車(5)
  • エンジン工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「p12」の検索結果

8,939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5-P12 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5-P12

    アインツ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)13g ⇒ 4g(69.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番389-1525ストローク(mm)5取付接続:Φ12高さ(mm)43.5
  • 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-30-P12 アインツ

    吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-30-P12

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)19g ⇒ 9g(52.6%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番388-9970ストローク(mm)30取付接続:Φ12
  • 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5-P12 アインツ

    吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5-P12

    アインツ
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)15g ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番388-9975ストローク(mm)5取付接続:Φ12高さ(mm)51
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-20-P12

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番389-1527ストローク(mm)20取付接続:Φ12高さ(mm)61.5
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-10-P12

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 4g(65%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番389-1523ストローク(mm)10取付接続:Φ12高さ(mm)49.5
  • 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20-P12 アインツ

    吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20-P12

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)17.6g ⇒ 8g(54.5%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番388-9972ストローク(mm)20取付接続:Φ12高さ(mm)70
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番389-1531ストローク(mm)30取付接続:Φ12
  • 吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-10-P12 アインツ

    吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-10-P12

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)16.3g ⇒ 7g(57.1%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番388-9974ストローク(mm)10取付接続:Φ12高さ(mm)58
  • ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L100

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
  • Oリング(P12.0) ヤンマー

    Oリング(P12.0)

    ヤンマー
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
  • ダブルコネクタP12L56 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L56

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
  • DR-4215-P12 丸皿 ツインバード

    DR-4215-P12 丸皿

    ツインバード
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    電子レンジ(DR-D419/DR-D254)用 丸皿
  • 分電盤 SP-P12 光電

    分電盤 SP-P12

    光電
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
  • 分電盤 KD-P12 光電

    分電盤 KD-P12

    光電
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解NoVSM110-15K ノズル部品_No.74、VSM110-15-1 ノズル部品_No.74、VSM110-15S ノズル部品_No.47、VSM110-15 ノズル部品_No.61
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解NoVSM110-15 ノズル部品_No.47、VSM110-15-1 ノズル部品_No.57、VSM110-15S ノズル部品_No.91、VSM110-15K ノズル部品_No.57
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解NoMW1SP05ES 部品_No.35、RE6710 部品_No.4、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.39、UL7510-A 部品_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.22、UL7510-S 部品_No.9
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.44、MSB151-A 本体部品_No.51、MSB110S(レタス) 本体部品_No.48、MSB150S 部品_No.43、MSB110 MSB110部品_No.44、MSB110(レタス)部品_No.44、MSB110S MSB110S部品_No.44、GS051B 本体部品 Oリング P12_No.44、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.51、MSB150 部品_No.43
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(Φmm)17.5トラスコ品番748-9633質量(g)71
  • Oリング P12 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格11.8X2.4部品名称Oリング P12 FPM図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、BSA-950シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、KBM-500D-1(改訂版) オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.47、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.47、KBM-501D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.50、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.46、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.49、KBM-503D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、BSA-650C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46
  • Oリング P12 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格11.8X2.4部品名称Oリング P12 FPM図解NoRE952A 部品_No.18
  • 部品 P12 ベッセル

    部品 P12

    ベッセル
    18税込20
    1個
    8日以内出荷
  • Lenovo Tab P12 12.7対応 覗き見防止フィルム マット エムディーエス

    Lenovo Tab P12 12.7対応 覗き見防止フィルム マット

    エムディーエス
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護。Lenovo Tab P12 12.7対応 覗き見防止フィルム マット。
    適合機種Lenovo Tab P12対応インチサイズ12.7特性覗き見防止、映り込み防止、指紋軽減、気泡軽減
  • バツクアツプリング P12 バイアスカツト BIGM(丸山製作所)

    バツクアツプリング P12 バイアスカツト

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格P12バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P12 バイアスカツト図解NoMODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.40
  • イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 3.5mm   C1062P12AZCLEH FINAL

    イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 3.5mm C1062P12AZCLEH

    FINAL
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
  • イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 2.5mm   C1062P12DZCLEH FINAL

    イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 2.5mm C1062P12DZCLEH

    FINAL
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
  • バツクアツプリング P12 バイアスカツト BIGM(丸山製作所)

    バツクアツプリング P12 バイアスカツト

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    規格P12バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P12 バイアスカツト図解NoGX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.33、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.36、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.38
  • Lenovo Tab P12 12.7タイオウ タイショウゲキシリコンケース ブラック エムディーエス

    Lenovo Tab P12 12.7タイオウ タイショウゲキシリコンケース ブラック

    エムディーエス
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    柔らかいシリコン素材を採用、落下時の衝撃を大幅に緩和します。Lenovo Tab P12 12.7対応 耐衝撃シリコンケース ブラック。
    材質シリコンブラックタイプケース型対応機種Lenovo Tab P12 (12.7inch)
  • G3401EZ2-91P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ2-91P12 チェーンソー

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ1-25P12 チェーンソー

    ゼノア
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM) Seeed Studio

    ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM)

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    60rpmで動作するギア(減速)モーターです。初心者でも簡単に使用できます。
    その他【トルク】0.7~1.2kg.cm【失速トルク】3.0~4.0kg.cm電流(mA)【ストール】500~700無負荷回転速度(min-1[r.p.m])55~70動作電圧DC2.4~6.0V効率【最大速度】40~52rpm無負荷電流(mA)30~70最大電流(mA)【効率】350~450
  • イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm   C1062P12EZCLEH FINAL

    イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm C1062P12EZCLEH

    FINAL
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
  • 厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ

    厚手ステンレステープ(P-12)

    ニトムズ(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷
    強い!きれい!サビにくい!
    用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    22税込24特価
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • O-RING(P12) ホンダ

    O-RING(P12)

    ホンダ
    279税込307
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • O RING P12 ホンダ

    O RING P12

    ホンダ
    469税込516
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P12

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
...