曜日別特売

ステンレス トグルピン

ステンレス トグルピン - 水本機械製作所ステンレス トグルピン - 水本機械製作所ステンレス トグルピン - 水本機械製作所ステンレス トグルピン - 水本機械製作所

カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。

用途
船舶の艤装や部品の固定用に。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
全28種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281126FTP-0825708-7222254812
¥4,410
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281142FTP-1035708-87163541014
¥4,770
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281196FTP-1850708-72265071826
¥11,850
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281300A-3171708-72243551218
¥5,760
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281492A-3167708-7236254812
¥4,470
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281519A-3169708-72303041014
¥4,740
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281537A-3172708-72314551218
¥6,090
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281580A-3174708-72195071826
¥11,910
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281659FTP-2555708-721555102538
¥36,000
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281756FTP-1245708-72374551218
¥6,030
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281790B-3175708-871955102538
¥36,080
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281808A-3168708-8718354812
¥4,560
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281842A-3166708-7227203610
¥4,380
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281982A-3173708-72434561624
¥8,790
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282009FTP-0620708-7223203610
¥4,320
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282027FTP-1235708-72323551218
¥5,700
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282070B-3168708-7238354812
¥4,580
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282158A-3170708-72183541014
¥4,830
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282280B-3173708-72204561624
¥8,810
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282316B-3166708-7221203610
¥4,400
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282341B-3169708-72453041014
¥4,760
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282350FTP-0835708-7229354812
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282429B-3171708-72343551218
¥5,780
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282551B-3174708-72445071826
¥11,930
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282569A-3175708-724255102538
¥36,060
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282657B-3172708-87174551218
¥6,110
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282682B-3167708-7240254812
¥4,490
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282849B-3170708-72463541014
¥4,850
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする