カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「p13005」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA

    HDMI to VGA 変換アダプタ

    ZATTA(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
    用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
    669税込736特価
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • (36171)ソレノイドASSY. ホンダ

    (36171)ソレノイドASSY.

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント

    ハイパービルロックセラ(RP色)

    ロックペイント
    8,998税込9,898
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
  • ユメロック(主剤のみ/RP色) ロックペイント

    ユメロック(主剤のみ/RP色)

    ロックペイント
    9,998税込10,998
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    28,980税込31,878
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • ピストン 三菱

    ピストン

    三菱
    2,798税込3,078
    1個
    14日以内出荷
  • SET ILLUST,R FR C    51400HP1305 ホンダ

    SET ILLUST,R FR C 51400HP1305

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUST,L FR C    51500HP1305 ホンダ

    SET ILLUST,L FR C 51500HP1305

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUST,RR CUS    52400HP1305 ホンダ

    SET ILLUST,RR CUS 52400HP1305

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • FORK SET,*RP133M*    52000GB6305YD ホンダ

    FORK SET,*RP133M* 52000GB6305YD

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • FORK SET,*RP133M*    52000GB5305ZL ホンダ

    FORK SET,*RP133M* 52000GB5305ZL

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP*RP133M*    51100GB4305ZJ ホンダ

    FORK COMP*RP133M* 51100GB4305ZJ

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • CRANK COMP   13300MB0050 ホンダ

    CRANK COMP 13300MB0050

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KC6050 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KC6050

    ホンダ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000437050 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000437050

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13300KZ3305 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13300KZ3305

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000KM1305 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000KM1305

    ホンダ
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000GB7305 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000GB7305

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KW3305 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KW3305

    ホンダ
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000437305 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000437305

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000446305 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000446305

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KG2305 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KG2305

    ホンダ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000427305 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000427305

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D613×H1892mm P LSS610PSP1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D613×H1892mm P LSS610PSP1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷から47日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)605