カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「p13007」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTADisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応ZATTA(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリMK(丸喜金属本社)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
ダイナロックⅢ(RP色) ロックペイントダイナロックⅢ(RP色)ロックペイント
8,698税込9,568
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
原料として鉛、クロムなどの有害な物質を配合せず、ホルムアルデヒドの放散もほとんどありません。ウレタン樹脂が有する特長と特殊架橋により、すぐれた耐候性を発揮します。防藻、防カビ剤の配合により、建築物の表面を美しく保ちます。二液型塗料と違い配合の手間や配合ミスもなく、可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。従来品と比べて塗り重ねられるまでの時間が短く、リフティングが起こりにくい設計で、低温時でも安心して塗装できます。下地や旧塗膜を侵すことがなく、また合成樹脂調合ペイントのような油臭はほとんどないため、においが非常にマイルドです。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2容量(kg)15(ハイホワイト、一部原色および各色)・3(ハイホワイト、原色および各色)希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)24以上、(23℃)12以上、(30℃)6以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイントサンフロンUV(セット品/RP色)ロックペイント
19,980税込21,978
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
ピストン 三菱ピストン三菱
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷
CRANKSHAFT COMP   13000107760 ホンダCRANKSHAFT COMP 13000107760ホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT,COMP   13000107010 ホンダCRANKSHAFT,COMP 13000107010ホンダ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT COMP   13000170701 ホンダCRANKSHAFT COMP 13000170701ホンダ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT COMP   13000KK0771 ホンダCRANKSHAFT COMP 13000KK0771ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
CRANK SHAFT COMP   13000GE0710 ホンダCRANK SHAFT COMP 13000GE0710ホンダ
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT,COMP   13000170700 ホンダCRANKSHAFT,COMP 13000170700ホンダ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
CRANK SHAFT COMP   13000GB7307 ホンダCRANK SHAFT COMP 13000GB7307ホンダ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷