カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p13008」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応 ZATTA

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応

    ZATTA(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
  • 内径クランプ イマオコーポレーション

    内径クランプ

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
  • 内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 イマオコーポレーション

    内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001

    イマオコーポレーション
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
    RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
  • ピストン 三菱

    ピストン

    三菱
    2,798税込3,078
    1個
    14日以内出荷
  • ピストン 三菱

    ピストン

    三菱
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000088910 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000088910

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000088000 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000088000

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷