カテゴリ

  • バイク純正部品(40)
  • 塗料(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)

「p13010」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • micro HDMI to HDMI 変換アダプタ ZATTA

    micro HDMI to HDMI 変換アダプタ

    ZATTA(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
    用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160色ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト
  • 【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP13 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP13

    UNION(ユニオン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷
    材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • P1 ポケット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    P1 ポケット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)60
  • スイベルユニット用スタンドパイプ DKSP NBK(鍋屋バイテック会社)

    スイベルユニット用スタンドパイプ DKSP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・スイベルユニット「DKSF」「DKSW」と組み合わせて使用する高さ調整用のスタンドパイプ。・スイベルユニットのすべての取りつけパターンに対応し、設置高さの調整が容易に行えます。
    材質FC200以上
  • ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント

    ビニロックウレタン(RP色)

    ロックペイント
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)20希釈剤水標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20塗り重ね可能時間(時間)2~塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18標準塗り面積(塗り回数)(m2)83~125(15kg・回)つや艶有
  • ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント

    ビニロックウレタン(RP色)

    ロックペイント
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83~125●標準塗装回数:2指触乾燥時間(分)20希釈剤水危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18つやつや有り
  • ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント

    ハイパービルロックセラ(RP色)

    ロックペイント
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
  • ユメロック(主剤のみ/RP色) ロックペイント

    ユメロック(主剤のみ/RP色)

    ロックペイント
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • ユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー (下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1容量(kg)主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • フュエルコックAssy KITACO

    フュエルコックAssy

    KITACO(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
  • INERTCAP 1301 0.25MMI.D. X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP 1301 0.25MMI.D. X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (13010)PISTON SET ホンダ

    (13010)PISTON SET

    ホンダ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000107760 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000107760

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT,COMP   13000107010 ホンダ

    CRANKSHAFT,COMP 13000107010

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK COMP   13300MB6010 ホンダ

    CRANK COMP 13300MB6010

    ホンダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • BODY,OIL,PUMP   15101300040 ホンダ

    BODY,OIL,PUMP 15101300040

    ホンダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK COMP   13300MJ4010 ホンダ

    CRANK COMP 13300MJ4010

    ホンダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK COMP   13300MB4010 ホンダ

    CRANK COMP 13300MB4010

    ホンダ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,OIL PUMP   15130300010 ホンダ

    GEAR,OIL PUMP 15130300010

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT,OIL PUMP   15136330010 ホンダ

    SHAFT,OIL PUMP 15136330010

    ホンダ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • SWINGARM COMP  11300GEZ010 ホンダ

    SWINGARM COMP 11300GEZ010

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13300MGE010 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13300MGE010

    ホンダ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000KB5010 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000KB5010

    ホンダ
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000GM6010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000GM6010

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000GJ5010 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000GJ5010

    ホンダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000MG3010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000MG3010

    ホンダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KY7010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KY7010

    ホンダ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KT2010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KT2010

    ホンダ
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KC1010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KC1010

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000GF9010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000GF9010

    ホンダ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000958010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000958010

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000464010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000464010

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷