カテゴリ
- メカニカル部品(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 作業工具(37)
- 科学研究・開発用品(29)
- 切削工具(27)
- 制御機器(22)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(9)
- 物流用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 建築金物(5)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- トラック純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CoolHeat(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(7)
- OSG(オーエスジー)(8)
- SK本舗(10)
- SMC(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- TPP(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- アズワン(5)
- スーパーツール(4)
- テラウチ(寺内製作所)(6)
- ナベヤ(9)
- フエニックス・コンタクト(6)
- マキテック(152)
- 三ツ星ベルト(10)
- 佐藤計量器製作所(6)
- 岩田製作所(4)
- 東正車輛(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬自動ポンチ用替先
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。先端角(°)60
ルミナスプレミアムラインポール
Luminous(ルミナス)¥2,528税込¥2,7811本5日以内出荷スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。セット内容ポール×1本、標準アジャスタ×1個耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:約500コーティングスズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
安全貫通フリーターンドライバー
SK11(1件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本当日出荷電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット)
トップ工業¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ RP‐150SH JIS
TTC¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーストーン 1.5×10×50
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)1.5サイズ1.5×10×50mm
吊り金具(角パイプ用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
GPディスク(Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(5枚)当日出荷から29日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥129,800税込¥142,7801巻(30m)当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
パンチングプレート
群協製作所¥16,224~税込¥17,846~1個ほか翌日出荷熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。
センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス新聞受
NASTA(ナスタ)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46仕上研磨
センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥139,800~税込¥153,780~1本(10m)ほか3日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type)
大航計器製作所¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷用途オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
BIBILAB
BIBILAB¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷人型にデザインした等身大の抱き枕。好みのウィッグやコスチュームで推しをリアル再現。人を抱きしめているような安心感、弾力のある抱き心地、肌触りの良いxx生地を追求した抱き枕。 。・材質 。カバー:ポリエステル95%・ポリウレタン5% 。中材;粒綿ポリエステル100% 。芯材:EPE
ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ
ナベヤ¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口幅(mm)156口開き(mm)300口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型
エレポン¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら