曜日別特売

ニュースーパーストーン 1.5×10×50

ニュースーパーストーン 1.5×10×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1.5×10×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×10×50mm
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04571730NSW150S214-89181000ニュースーパーストーン平板タイプ
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04576788NSR150S214-67771200ニュースーパーストーン平板
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04577461NSO150S214-6284#400ニュースーパーストーン平板タイプ
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04581119NSE150S214-6784#120ニュースーパーストーン平板タイプ
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04583036NSB150S214-8919800ニュースーパーストーン平板タイプ
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04586326NSG150S214-6271#180ニュースーパーストーン平板タイプ
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04588198NSP150S214-7011600ニュースーパーストーン平板タイプ
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04589002NSL150S214-6596#300ニュースーパーストーン平板タイプ
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする