カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p160b」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナーファイル(レポート) A4縦 コクヨ

    ファスナーファイル(レポート) A4縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    379税込417
    1冊
    当日出荷
    閲覧性に優れています。(見開き180度) 書類量に応じて背幅が変わる省スペース設計です。 とじ足をストッパーに差し込むだけで簡単にとじることができます。 表紙が片面透明で一枚目の書類が表紙タイトルに。 とじ穴間隔/80mmピッチ。
    サイズA4-S仕様替背紙式材質表紙/R-PP幅(mm)227高さ(mm)305タイプタテ型外幅寸法(mm)227背幅(mm)5~17穴数2収納寸法(mm)10mm(PPC用紙約100枚)とじ仕様80mmピッチ
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から112日以内出荷
    トリップボタン
  • スモウカム チップ イスカル

    スモウカム チップ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
  • 14.4V芝生バリカン用替刃 EARTH MAN

    14.4V芝生バリカン用替刃

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN 14.4V芝生バリカン160mm用替刃刈込み幅(mm)約160適合機種GLB-144LiAアズワン品番64-4063-09
  • アプローチ手すり AP-160 シロクマ

    アプローチ手すり AP-160

    シロクマ(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    <手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
    用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800
  • 超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン TRUSCO

    超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    超硬自動ポンチ用交換部品です。
  • UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機

    汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

    富士電機
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形

    富士電機
    229,800税込252,780特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • 熱遮蔽用 縦型ブランクパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽用 縦型ブランクパネル

    摂津金属工業
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    7,674税込8,441
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYO

    エアモータ P1Vシリーズ

    ParkerTAIYO
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形式Actuator
  • 傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善)

    傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    話題のパッとサッとテント最上級モデル。10秒設営、10秒撤収 (設営:組み立て時間、撤収:たたむまで) 実用新案登録済。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。取り外し可能なポケット付きでスマホやタオルの収納に。【ジョイントシート】。ジョイントシート折りたたみ時サイズ:幅21×奥行13.5×高さ68cm。折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。収納用ゴムベルト付き。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる
    用途アウトドアやキャンプ、お花見、バーベキューなどに。レジャー テント ポップアップテント ワンタッチテント パッとサッと パットサット 簡単設営 サンシェード 海 公園 運動会 プール 庭 グランピング ピクニック ファミリー フルクローズ ワイド ビーチテント UVカット 遮熱 遮光 遮蔽 キャンパーズコレクション Campers Collection寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(テント外寸)170×190×125、(テント収納サイズ)111.5×13×13.5遮光率(%)99.99UV遮蔽率(%)99.9
  • 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    ・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
    用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ

    マキシンコー
    557,600税込613,360
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ

    マキシンコー
    479,800税込527,780
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)