カテゴリ
- メカニカル部品(2,793)
- 制御機器(983)
- 切削工具(508)
- バイク純正部品(466)
- 科学研究・開発用品(339)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(323)
- 機構部品(321)
- パソコン/周辺機器(320)
- 自動車純正部品(292)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
- 空調・照明・電設資材(201)
- 物流用品(189)
- 農業機械(180)
- オフィス家具(161)
- 作業工具(138)
- バイク部品(132)
- 建築金物(113)
- 電動工具(103)
- FA担当者のオススメ新商品(98)
- 測定用品(90)
- ねじ・ボルト・釘(89)
- 電気材料(83)
- 自動車補修部品(80)
- 卓上消耗品(79)
- 事務用品(75)
- 家電(72)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 溶接用品(68)
- 配管・水廻り設備部材(68)
- 厨房用品(66)
- 保管用品(61)
- 建材・エクステリア(59)
- 研磨材(59)
- 防災用品(49)
- 塗装・養生・内装用品(40)
- 医療(38)
- トラック用品・パーツ(37)
- 住設機器(36)
- 店舗什器・備品(30)
- 学童・教育用品(30)
- 整備工具・収納(25)
- 空圧工具(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 農具(24)
- テープ(23)
- 安全用品(23)
- 縫製用品(23)
- 安全標識(21)
- 農業・園芸資材(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 作業服(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 自転車部品(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- カー用品(12)
- 介護用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 清掃用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- ヘルスケア(10)
- エンジン工具(10)
- トラック純正部品(9)
- 日用品(8)
- 救急・衛生(8)
- 防犯用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- 梱包用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 食品・飲料(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 手袋(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 三木プーリ(1,556)
- SMC(518)
- YAMAHA(ヤマハ)(375)
- ノーブランド(335)
- MAZDA(マツダ)(257)
- ERECTA(エレクター)(210)
- 三菱電機(195)
- メディアカバーマーケット(195)
- ニッセイ(190)
- TRUSCO(155)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- Festo(113)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- ホンダ(104)
- 東洋技研(100)
- 富士変速機(96)
- 岩田製作所(84)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p18」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P18-N
NOK¥94税込¥1031個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP18N部品番号NOK:CO00016-LJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.12以下
ハンドライト P18R
LED LENSER¥58,980税込¥64,8781個当日出荷屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブルトラスコ品番708-5506材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ86×196色ブラック電圧(V)11.1消費電力(W)35.52保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)3200充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)6500点灯時間(時間)最大:45テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル
ケイシーズ(2件のレビュー)¥268税込¥2951本当日出荷Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル種類その他コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタケーブル長(cm)約7
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +2.50
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +2.00
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
分電盤 SP-P18
光電¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +1.50
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
分電盤 KD-P18
光電¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +3.50
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +3.00
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +1.00
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI度無
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷規格P18部品名称Oリング P18図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.13、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 Oリング P18_No.23、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.47、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.47、MBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.12、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.14、BCS32 本体部品 Oリング P18_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.25、CGM-610NR ノズル部品_No.10、BSA-420JES 調圧弁部品_No.20、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.19、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25など
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)8日以内出荷規格P18図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格P18図解NoLVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.23、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.23、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング P18_No.10、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.50、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.45、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.50
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考FPM規格P18部品名称Oリング P18図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.68、MW3HP40B(2004) 部品_No.58、MW3HP40B-S 部品_No.58、MW781K 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.68、MW781 部品_No.70
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P18
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC90MJ質量(g)190タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)18
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P18
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)120タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)18
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥58~税込¥64~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
...