カテゴリ
- 制御機器(606)
- 切削工具(460)
- メカニカル部品(384)
- パソコン/周辺機器(308)
- 機構部品(187)
- 空調・照明・電設資材(175)
- 農業機械(171)
- バイク部品(131)
- 作業工具(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 電動工具(88)
- FA担当者のオススメ新商品(82)
- 自動車補修部品(80)
- 建築金物(78)
- ねじ・ボルト・釘(77)
- 事務用品(70)
- 電気材料(58)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 研磨材(53)
- 測定用品(52)
- 科学研究・開発用品(48)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
- 溶接用品(45)
- 防災用品(43)
- 卓上消耗品(40)
- 厨房用品(40)
- トラック用品・パーツ(37)
- 保管用品(34)
- 家電(34)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 物流用品(32)
- 建材・エクステリア(32)
- 住設機器(31)
- 整備工具・収納(24)
- 農具(23)
- テープ(22)
- 学童・教育用品(22)
- 縫製用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- オフィス家具(17)
- 作業服(17)
- 空圧工具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 安全用品(12)
- カー用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 清掃用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 自転車部品(9)
- エンジン工具(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 日用品(7)
- 安全標識(6)
- 防犯用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 洗車・清掃(6)
- 梱包用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 医療(4)
- 手袋(4)
- 食品・飲料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(195)
- ニッセイ(190)
- 三菱電機(129)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(117)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- 東洋技研(100)
- 岩田製作所(82)
- OSG(オーエスジー)(79)
- TRUSCO(64)
- 大阪魂(56)
- ノーブランド(53)
- Qlight(44)
- サトーパーツ(40)
- PISCO(ピスコ)(35)
- 三ツ星ベルト(34)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- StarTech.com(31)
- 雅(31)
- ブランドをもっと見る
「p18」の検索結果

ハンドライト P18R
LED LENSER¥58,980税込¥64,8781個当日出荷屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブルトラスコ品番708-5506材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ86×196色ブラック電圧(V)11.1消費電力(W)35.52保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)3200充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)6500点灯時間(時間)最大:45テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル
ケイシーズ(2件のレビュー)¥268税込¥2951本当日出荷Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル種類その他コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタケーブル長(cm)約7
分電盤 SP-P18
光電¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 KD-P18
光電¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷規格P18部品名称Oリング P18図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.13、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 Oリング P18_No.23、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.47、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.47、MBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.12、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.14、BCS32 本体部品 Oリング P18_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.25、CGM-610NR ノズル部品_No.10、BSA-420JES 調圧弁部品_No.20、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.19、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25など
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)8日以内出荷規格P18図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格P18図解NoLVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.23、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.23、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング P18_No.10、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.50、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.45、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.50
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考FPM規格P18部品名称Oリング P18図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.68、MW3HP40B(2004) 部品_No.58、MW3HP40B-S 部品_No.58、MW781K 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.68、MW781 部品_No.70
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥58~税込¥64~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
P-18QSU専用交換フィルター
三菱電機¥539税込¥5931台当日出荷1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×775×10捕集効率(%)75
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)
三菱電機¥599税込¥6591台当日出荷1枚入。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P18
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用)
コクゴ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷外径42mmまでの塩ビパイプを切断することができます。各種樹脂ホースも簡単に切断できます。タイプPIP-19用適合チューブ外径(Φmm)42切断可能 材質PVC樹脂
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(12巻)当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。テープ厚さ(mm)0.058
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
エアコンパル
BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...