カテゴリ

  • 住設機器(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(12)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p18z」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用) コクゴ

    パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビパイプを切断することができます。各種樹脂ホースも簡単に切断できます。
    タイプPIP-19用適合チューブ外径(Φmm)42切断可能 材質PVC樹脂
  • 外面取具付エンビパイプカッタ 替刃 室本鉄工

    外面取具付エンビパイプカッタ 替刃

    室本鉄工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできる「メリー塩ビパイプカッター」の替刃。
    種別替刃トラスコ品番111-1329質量(g)70適合替刃・カッターPIP19、 PIP18ZR
  • S/P UD 00Z18-RC ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-RC ナカノ

    NAKANO
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-00Z18
  • S/P UD 00Z18-R4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-R4 ナカノ

    NAKANO
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55124-Z9613
  • S/P UD 00Z18-R7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-R7 ナカノ

    NAKANO
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55127-Z9304
  • S/P UD 00Z18-F6 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-F6 ナカノ

    NAKANO
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54116-Z9304
  • S/P UD 00Z18-F7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-F7 ナカノ

    NAKANO
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54117-Z9109
  • S/P UD 00Z18-R6 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-R6 ナカノ

    NAKANO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55126-Z9500
  • S/P UD 00Z18-F4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-F4 ナカノ

    NAKANO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54114-Z9510
  • S/P UD 00Z18-F5 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-F5 ナカノ

    NAKANO
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54115-Z9404
  • S/P UD 00Z18-R1 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-R1 ナカノ

    NAKANO
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55121-Z9702
  • S/P UD 00Z18-R2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-R2 ナカノ

    NAKANO
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55122-Z9513
  • S/P UD 00Z18-R3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-R3 ナカノ

    NAKANO
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55123-Z9601
  • S/P UD 00Z18-R5 ナカノ NAKANO

    S/P UD 00Z18-R5 ナカノ

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55125-Z9602
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 塩ビパイプカッタ 室本鉄工

    塩ビパイプカッタ

    室本鉄工
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
    用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mmトラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367適合替刃・カッターP18Z
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(大型)

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)131省エネ基準達成率(%)107適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    609税込670
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ18(mm)
  • スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約3サイズ大型高さ(mm)131使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、脱臭温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36
  • Z-PRO 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 通り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
  • サーモスタットパッキン K.Pガスケット

    サーモスタットパッキン

    K.Pガスケット
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダーヘッドにあるサーモスタッドケースを密封するためのパッキン。
  • 普通便座 INAX(LIXIL)

    普通便座

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
  • KW-3800P用 部品 空研

    KW-3800P用 部品

    空研
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
  • スムースフィットレバー レッド EAL020R EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー レッド EAL020R

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020
    材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL020適合メーカーカワサキ
  • 普通便座(前割) INAX(LIXIL)

    普通便座(前割)

    INAX(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様固定式形状前割フタの有無便フタ:あり
  • KW-230P用 部品 空研

    KW-230P用 部品

    空研
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
  • 普通便座(固定) INAX(LIXIL)

    普通便座(固定)

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様固定式形状前丸フタの有無便フタ:あり
  • 普通便座(便フタなし・固定) INAX(LIXIL)

    普通便座(便フタなし・固定)

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:なし
  • スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付フタ付前丸便座

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
  • 湿式ブレード  エコノミータイプ 日本ダイヤモンド

    湿式ブレード エコノミータイプ

    日本ダイヤモンド
    56,980税込62,678
    1枚
    3日以内出荷
    基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
    用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ高さ(mm)6
  • KW-20PI用 部品 空研

    KW-20PI用 部品

    空研
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
  • サイドスタンド エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    サイドスタンド エンラージメント

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • 親子便座 INAX(LIXIL)

    親子便座

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様固定式形状前丸タイプ親子便座フタの有無便フタ:なし
  • 暖房便座 INAX(LIXIL)

    暖房便座

    INAX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • リアキャリパーサポート ブレンボ2P用 71432 ギルドデザイン

    リアキャリパーサポート ブレンボ2P用 71432

    ギルドデザイン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71432。ブレンボ2Pを装着できるリアキャリパーサポート。※キャリパー取り付けボルト付属※純正スイングアーム、G-STRIKERスイングアーム装着可能※純正ホース使用可能(キャリパー側のみバンジョーボルトをP1.0に変更してください)※純正キャリパーホルダー、キャリパーと交換のみで装着可能※別売専用ホースキット リアブレーキホースキット ブレンボ2P用(71428)。販売備考:※純正スイングアーム、G-STRIKERスイングアーム装着可能※純正ホース使用可能(キャリパー側のみバンジョーボルトをP1.0に変更してください)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
  • リアキャリパーサポート ブレンボ2P用 71438 ギルドデザイン

    リアキャリパーサポート ブレンボ2P用 71438

    ギルドデザイン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71438。ブレンボ2Pを装着できるリアキャリパーサポート。※キャリパー取り付けボルト付属※純正スイングアーム、G-STRIKERスイングアーム装着可能※純正ホース使用可能(キャリパー側のみバンジョーボルトをP1.0に変更してください)※純正キャリパーホルダー、キャリパーと交換のみで装着可能※別売専用ホースキット リアブレーキホースキット ブレンボ2P用(71428)。販売備考:※純正スイングアーム、G-STRIKERスイングアーム装着可能※純正ホース使用可能(キャリパー側のみバンジョーボルトをP1.0に変更してください)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-
  • スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm