カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「p19f3」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイルMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
999税込1,099
1箱(3000本)
当日出荷から6日以内出荷
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,098税込1,208
1箱
当日出荷
ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
S/P UD 06Z19-F3 ナカノ NAKANOS/P UD 06Z19-F3 ナカノNAKANO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54113-NY09C
S/P UD 02Z19-F3 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z19-F3 ナカノNAKANO
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54013-99616
S/P UD 30Z19-F3 ナカノ NAKANOS/P UD 30Z19-F3 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54213-Z9118
洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用)TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
イオンパーツクリーナー縦型 ベッセルイオンパーツクリーナー縦型ベッセル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
7,480税込8,228
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
チップ交換式ドリル D4120 ワルターチップ交換式ドリル D4120ワルター
57,980税込63,778
1本
9日以内出荷
ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリル D3120 ワルターチップ交換式ドリル D3120ワルター
57,980税込63,778
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応