カテゴリ
- 自動車補修部品(1,835)
- 制御機器(580)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(470)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(318)
- バイク部品(317)
- メカニカル部品(233)
- 科学研究・開発用品(202)
- 自動車純正部品(179)
- バイク純正部品(169)
- 安全靴・作業靴(157)
- 電気材料(82)
- 切削工具(79)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- トラック用品・パーツ(73)
- 作業工具(65)
- 農業機械(62)
- パソコン/周辺機器(60)
- 測定用品(44)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 建材・エクステリア(35)
- 安全標識(34)
- 家電(32)
- オフィス家具(29)
- 物流用品(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 事務用品(26)
- 電動工具(25)
- トラック純正部品(24)
- 建築金物(23)
- 機構部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 手袋(16)
- 住設機器(15)
- 梱包用品(14)
- 安全用品(14)
- 溶接用品(13)
- 清掃用品(13)
- 洗車・清掃(12)
- 学童・教育用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 医療(11)
- 研磨材(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 介護用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 厨房用品(6)
- 日用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 空圧工具(6)
- 測定関連サービス(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自転車部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- NAKANO(1,785)
- ノーブランド(316)
- SMC(307)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(178)
- MAZDA(マツダ)(161)
- YAMAHA(ヤマハ)(154)
- New-Era(ニューエラー)(70)
- 雅(70)
- ダイヤトレンド(65)
- シモン(64)
- IDEC(和泉電気)(62)
- エクセン(56)
- ParkerTAIYO(56)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- SAMTEC(56)
- TPP(49)
- THK(47)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(45)
- 三菱電機(39)
- ブランドをもっと見る
「p1s」の検索結果

足踏み式消毒液スタンド メッセージボード付 ステンレス TTM-08A-P1Sシリーズ
タカラ産業¥22,980税込¥25,2781台9日以内出荷容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。質量(kg)2.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【床面】240×340×971
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥28,900~税込¥31,790~1袋(1000本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
AVコード 1S2P-1S2P
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷DVD・ビデオとテレビのS映像端子・ステレオ音声端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コネクタS端子+ピンプラグ×2-S端子+ピンプラグ×2![目玉クリップ パック入 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06625647-210906-02.jpg)
目玉クリップ パック入
クラウン[事務用品](3件のレビュー)¥249税込¥2741パック(3個)当日出荷釘にもかけられる大きな目玉が決め手! 二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。RoHS指令(10物質対応)対応色シルバー繰り返し・詰め替え対応
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
4枚刃コバルトステップドリル
H&H(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途ステンレス・鉄工用
ステンレスサドルステッカー
ピタック(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。縦(mm)19材質ステンレス板厚(mm)0.4
電池スナップ MPシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥669~税込¥736~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥549~税込¥604~1個当日出荷基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
防犯カメラ標識塩ビ
グリーンクロス¥999税込¥1,0991枚当日出荷から5日以内出荷防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容防犯カメラ作動中
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から31日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
ネオンギフトシール
HEADS(ヘッズ)¥529税込¥5821パック(100枚)当日出荷フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。仕様シート、強粘着シール材質紙
QIケーブル1S-1P
共立電子産業¥449税込¥4941パック(10本)当日出荷ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
ハイパワーデジタルホットプレート
アズワン¥112,000税込¥123,2001台当日出荷温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。温度範囲(℃)室温+10~400/430電源AC100V 50/60Hzタイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
...




![ACPL BANJO BOLT P1.00S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611317-210115-02.jpg)




![ACPLAF BANJO BOLT P1.00S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ACPL プレッシャースイッチ BOLT P1.00S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611588-210114-02.jpg)
![ACPL AF BANJO BOLT P1.00S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03610985-181001-02.jpg)
![GOODRIDGE プレッシャースイッチ BOLT P1.00S (BREMBO対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611606-210114-02.jpg)
![GOODRIDGE BANJO BOLT P1.00S (BREMBO対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612613-180702-02.jpg)










![目玉クリップ パック入 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06625647-210906-02.jpg)