カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,234)
  • 制御機器(5,043)
  • ねじ・ボルト・釘(3,577)
  • 切削工具(2,420)
  • 電気材料(2,037)
  • 空調・照明・電設資材(1,799)
  • 物流用品(1,579)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,412)
  • 自動車補修部品(1,339)
  • 測定用品(1,194)
  • 作業工具(1,090)
  • 農業機械(1,058)
  • バイク部品(1,004)
  • メカニカル部品(994)
  • 事務用品(801)
  • 機構部品(691)
  • 電動工具(635)
  • 作業服(589)
  • FA担当者のオススメ新商品(558)
  • 配管・水廻り設備部材(532)
  • オフィス家具(470)
  • 建築金物(469)
  • 溶接用品(391)
  • 科学研究・開発用品(382)
  • 家電(337)
  • 油圧機器・油圧ホース(329)
  • 店舗什器・備品(321)
  • 研磨材(259)
  • 住設機器(254)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(252)
  • 防犯用品(249)
  • 安全用品(236)
  • 卓上消耗品(228)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(223)
  • 船舶用品・漁業資材(210)
  • 空圧工具(203)
  • 建材・エクステリア(190)
  • 日用品(183)
  • 学童・教育用品(183)
  • 厨房用品(180)
  • カー用品(175)
  • 安全保護具(163)
  • 清掃用品(157)
  • 農業・園芸資材(152)
  • 塗装・養生・内装用品(151)
  • 安全標識(150)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(138)
  • 防災用品(133)
  • トラック用品・パーツ(122)
  • 安全靴・作業靴(113)
  • 自転車部品(104)
  • 縫製用品(102)
  • 医療(101)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(89)
  • 鈑金・塗装(89)
  • 整備工具・収納(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
  • 介護用品(65)
  • 測量用品(土木/建設)(58)
  • 梱包用品(57)
  • バッテリー・電装(57)
  • はんだ関連・静電気対策用品(56)
  • 保管用品(53)
  • 洗車・清掃(53)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • テープ(50)
  • 農具(45)
  • 接着剤・補修材(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • ヘルスケア(40)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(37)
  • 手袋(35)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 塗料(29)
  • マスク(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • 救急・衛生(21)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 理美容(18)
  • 完成車(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • エンジン工具(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「p2」の検索結果

関連キーワード
41,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • スミモールドP2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドP2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。 成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。 特に量産部品の連続成形金型に有効です。
    用途塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に 熱硬化性・可塑性樹脂の離型にトラスコ品番123-2576使用温度範囲常温~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ダストールP2 ツボ万

    ダストールP2

    ツボ万
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。 カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。 各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。 お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
    用途ポリッシャ用集じん装置適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。
    長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59質量(kg)0.19種類電磁接触器消費電力(W)2接点構成2a定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6機械的耐久性250万回極数(P)2
  • ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ

    不二ラテックス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • 共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • JD110VFG9P2 ELPA

    JD110VFG9P2

    ELPA(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • ケース鎌錠 P2 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P2

    アトムリビンテック
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • ページヘルパーP2 KIHARA(キハラ)

    ページヘルパーP2

    KIHARA(キハラ)(2件のレビュー)
    409税込450
    1巻(10m)
    当日出荷
    テープ長さ(m)10
  • CR-P2カラーガス2 東海

    CR-P2カラーガス2

    東海(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    4色展開。東海独自の技術による、カラーガスを封入したチャイルドレジスタンス機能付ライター。20DPと50DPがあります。
  • キムテク P2 ワイパー 日本製紙クレシア

    キムテク P2 ワイパー

    日本製紙クレシア
    15,980税込17,578
    1ケース
    当日出荷
    ◆各種メンテナンス ◆機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り ◆各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業 ◆インク・塗料・薬液などの拭き取り ◆航空機のメンテナンス作業に(AMS作業認定製品 ) ◆高強度シート ◆低発塵シート ◆有機溶剤作業(MEK,MPK,Acetone,IPA) ◆シリコンフリー ◆RoHs適合製品 ◆AMS作業認定製品 AMS 3819D CLASS 2 GRADE A FORM 1 ◆MEETS THE REQUIREMENT OF AMS 3819D CLASS 2 GRADE A FORM 1
    トラスコ品番102-8416材質セルロース+ポリエステル不織布質量(kg)3.9ホワイトケース入数60枚×10パックシートサイズ(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン)

    ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
  • P2レール トップ(エイト)

    P2レール

    トップ(エイト)
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
    材質アルミ幅(mm)40高さ(mm)12
  • プライスセット P2・P3-S用数字 OTC

    プライスセット P2・P3-S用数字

    OTC(9件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    マグネット式
    寸法(mm)220×150
  • アドバンススイッチ+コンセントP2連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチ+コンセントP2連用

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連用
  • ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • P2 ポケット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    P2 ポケット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • P2、Q2、R2用パッキン 椿本バルクシステム

    P2、Q2、R2用パッキン

    椿本バルクシステム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK IPEVO

    IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK

    IPEVO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)
    セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
  • JD110VG9P2 ELPA

    JD110VG9P2

    ELPA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • 消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2 満点商会

    消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2

    満点商会
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
  • 消火器ボックス MHED-FO-P2/MHED-RO-P2 満点商会

    消火器ボックス MHED-FO-P2/MHED-RO-P2

    満点商会
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
  • アドバンスSコンセントP2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントP2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連接穴用
  • レバーハンドルP2型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP2型

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • NXシリーズ NX1P2 CPUユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ NX1P2 CPUユニット

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • 消火器ボックス MHED-FL-P2/MHED-RL-P2 満点商会

    消火器ボックス MHED-FL-P2/MHED-RL-P2

    満点商会
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
  • LEDライト レッドレンザー P2R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P2R

    LED LENSER
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0439材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)98質量(g)36径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8落下耐久(m)2
  • PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
  • 小型アームストッパー(大) 333P2 末広金具(SUEHIRO)

    小型アームストッパー(大) 333P2

    末広金具(SUEHIRO)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)184.7寸法L1(mm)14寸法L3(mm)21.5仕上電解研磨寸法T1(mm)38.3
  • 開閉センサーP2 Aqara(アカラ)

    開閉センサーP2

    Aqara(アカラ)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法:適合
  • スイッチパーツ P2 JTC

    スイッチパーツ P2

    JTC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    JTC7678用
  • スイッチパーツ P2 JTC

    スイッチパーツ P2

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • モーターパーツ P2 JTC

    モーターパーツ P2

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC7654用パーツ
  • モーターパーツ P2 JTC

    モーターパーツ P2

    JTC
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    JTC7652用パーツ
  • HSヒラサキ-ホソメP2.0 大阪魂

    HSヒラサキ-ホソメP2.0

    大阪魂
    3,125税込3,438
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄:10、2欄:15寸法s(mm)12.212寸法dp(mm)18寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM24
  • IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ IPEVO

    IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ

    IPEVO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。
    セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
  • 丸座 BR-60P2 シロクマ

    丸座 BR-60P2

    シロクマ
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    付属品M8×15×D12材質ステン寸法(mm)Φ60×3.0t
  • タカN(ホソメP2.0 大阪魂

    タカN(ホソメP2.0

    大阪魂
    1,932税込2,125
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)27寸法l(mm)50ねじの呼びdM18
関連キーワード
...