カテゴリ

  • 制御機器(4,125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,134)
  • メカニカル部品(2,956)
  • 切削工具(1,031)
  • 自動車純正部品(905)
  • バイク純正部品(732)
  • 科学研究・開発用品(729)
  • パソコン/周辺機器(682)
  • 測定用品(628)
  • 機構部品(572)
  • 配管・水廻り設備部材(543)
  • 電気材料(536)
  • 作業工具(380)
  • FA担当者のオススメ新商品(336)
  • ねじ・ボルト・釘(326)
  • 建築金物(321)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(315)
  • 農業機械(315)
  • 空調・電設資材(307)
  • 物流用品(301)
  • 事務用品(243)
  • 電動工具(213)
  • バイク部品(211)
  • 油圧機器・油圧ホース(167)
  • 自動車補修部品(142)
  • 家電(134)
  • 卓上消耗品(124)
  • 防災用品(120)
  • 溶接用品(118)
  • 研磨材(110)
  • 建材・エクステリア(104)
  • 清掃用品(102)
  • 店舗什器・備品(99)
  • バッテリー・電装(93)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
  • オフィス家具(91)
  • 医療(91)
  • 厨房用品(90)
  • 農業・園芸資材(84)
  • 安全用品(82)
  • 空圧工具(78)
  • 照明(74)
  • 学童・教育用品(74)
  • 塗装・養生・内装用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(69)
  • 住設機器(64)
  • 防犯用品(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 安全標識(49)
  • 保管用品(48)
  • 整備工具・収納(48)
  • 梱包用品(47)
  • 日用品(44)
  • カー用品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • テープ(34)
  • 縫製用品(31)
  • 介護用品(29)
  • 作業服(29)
  • エンジン工具(29)
  • クリーンルーム用品(27)
  • ヘルスケア(27)
  • 塗料(25)
  • 農具(25)
  • トラック純正部品(24)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 安全保護具(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 測定関連サービス(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 自転車部品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 食品・飲料(17)
  • 手袋(13)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 完成車(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 理美容(3)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p20」の検索結果

22,879件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P20A防水プラグ 明工社接地3P20A防水プラグ明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20Aゴムプラグ 明工社接地3P20Aゴムプラグ明工社(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P20A250V キャップPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
3P20A防水プラグ 明工社3P20A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(P20) INAX(LIXIL)Oリング(P20)INAX(LIXIL)
169税込186
1個
当日出荷
寸法B(mm)19.8寸法C(mm)2.4
Oリング(P20) INAX(LIXIL)Oリング(P20)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
2P20Aプラグ(3M) 明工社2P20Aプラグ(3M)明工社(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9896RoHS指令(10物質対応)対応
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:7.7寸法A(mm)9.5適合板厚(mm)1.6寸法B(mm)8寸法D1(mm)7.7キャップサイズ(mm)厚さ:8寸法d2(mm)8寸法A9.5RoHS指令(10物質対応)対応
200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:14.1寸法A(mm)16.7適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)14.1キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)14.3寸法A16.7RoHS指令(10物質対応)対応
(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
859税込945
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:22寸法A(mm)25.8適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)22キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)22.2寸法A25.8RoHS指令(10物質対応)対応
(120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:18.9寸法A(mm)23.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)18.9キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)19寸法A23.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピン (P020) MAZDA(マツダ)ピン (P020)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:15.8寸法A(mm)18.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)15.8キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)15.9寸法A18.2RoHS指令(10物質対応)対応
P20 SMCP20SMC
68税込75
1個
9日以内出荷
部品 かんな P20SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P20SFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
99税込109
1個
翌々日出荷
(120038138)KD-427-380B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038138)KD-427-380B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4200材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:37.9寸法A(mm)42.7適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)37.9キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)38寸法A42.7RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオネットP20メッシュ ヤヨイ化学ダイオネットP20メッシュヤヨイ化学(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻
当日出荷
長さ(m)30幅(mm)910
(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:30寸法A(mm)33.3適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)30キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)30.1寸法A33.3RoHS指令(10物質対応)対応
(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038133)KD-305-255B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:25.3寸法A(mm)30.5適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)25.3キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)25.5寸法A30.5RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aゴムプラグ 明工社3P20Aゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aプラグ(3M) 明工社3P20Aプラグ(3M)明工社(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHSトラスコ品番735-9900RoHS指令(10物質対応)対応
(120038124)KD-120-95B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038124)KD-120-95B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:9.3寸法A(mm)12適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)9.3キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)9.5寸法A12RoHS指令(10物質対応)対応
2P20Aコネクターボデー 明工社2P20Aコネクターボデー明工社(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9187形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
部品 かんな P20 HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P20HiKOKI(旧:日立工機)
119税込131
1個
翌々日出荷
部品名称裏刃 82MM形状図番12
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20川西水道機器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0435材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.38使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポータブル電源 収納バッグ P20 Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 収納バッグ P20Jackery(ジャクリ)
11,182税込12,300
1個
当日出荷
Jackery ポータブル電源 2000 Pro対応の収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×275×370グレー対応機種Jackery ポータブル電源 2000 Pro
折りたたみコンテナP20B(2) サンコー(三甲)折りたたみコンテナP20B(2)サンコー(三甲)
27,980税込30,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別P20B(2)材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)タイプFOLDINGコンテナー有効内寸(mm)346×276×209外寸(mm)380×305×228内寸(mm)346×277×218機構長・短辺ラベル剥離用線シボ面有底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
3P20Aコネクターボデー 明工社3P20Aコネクターボデー明工社
779税込857
1個
当日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番735-9195形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKN2145P20 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2145P20TELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
キーCOMP. ブランク 35121K10P20 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K10P20ホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35121-K10-P20
GUIDE,VALVE(OVER   12204K95P20 ホンダGUIDE,VALVE(OVER 12204K95P20ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
部品 かんな P20SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P20SFHiKOKI(旧:日立工機)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
品番378255部品名称ブレードホルダ(2入)形状図番13A
Telemecanique SensorsXCSP3910P20 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSP3910P20TELEMECANIQUE SENSORS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 89mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSP3902P20 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSP3902P20TELEMECANIQUE SENSORS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 100mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKN2110P20 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2110P20TELEMECANIQUE SENSORS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSP3918P20 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSP3918P20TELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm幅 = 35mm取付方向 = 水平Cycles
キーCOMP. ブランク 35121K20P20 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K20P20ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35121-K20-P20
...