カテゴリ

  • 制御機器(10)

「p20-65a」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCM コン柱用金具 日東工業

    PCM コン柱用金具

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
    仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKM 仮設用金具 日東工業

    PKM 仮設用金具

    日東工業
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています
    質量(g)94対応防水形プラグ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    質量(g)50.8対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用防塵防水性能IP65適合品
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    質量(g)55.3対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetex

    Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン

    DiodesZetex
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetex

    Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン

    DiodesZetex
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • Eaton スイッチ付きニュートラル P3.../E Series P3.../EA Series用 EATON(イートン)

    Eaton スイッチ付きニュートラル P3.../E Series P3.../EA Series用

    EATON(イートン)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番 : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 ~ 440 V acRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品P3.../E Series、 P3.../EA Series
  • Eaton スイッチ付きニュートラル P1.../E Series P1.../EA Series P1.../EZ Series用 EATON(イートン)

    Eaton スイッチ付きニュートラル P1.../E Series P1.../EA Series P1.../EZ Series用

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番: : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 → 440 V acRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品P1.../E Series、 P1.../EA Series、 P1.../EZ Series