カテゴリ
- 制御機器(52)
- 自動車純正部品(28)
- 作業工具(28)
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ANEX(2)
- DiodesZetex(2)
- EATON(イートン)(2)
- RS PRO(2)
- SMC(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- アメリカン電機(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(4)
- オイレス工業(2)
- スズキ(28)
- タカノ(2)
- ハーティング(17)
- ベッセル(25)
- 伊東電機(2)
- 住友重機械工業(8)
- 日東工業(6)
- 東洋技研(12)
- 林(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
両頭 剛彩ビット 5本組
ベッセル(16件のレビュー)¥629税込¥6921セット(5本)当日出荷材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
サキスボ トーションビット
ベッセル(4件のレビュー)¥849税込¥9341セット(5本)当日出荷サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
片頭 剛彩ビット 5本組
ベッセル(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット(5本)当日出荷10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭剛彩ビット 10本組
ベッセル(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10本)当日出荷保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。色レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本袋パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットSDT
ベッセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
先端強化ビット
ベッセル¥839税込¥9231セット(5本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
見やすいビット
ベッセル¥599税込¥6591セット(5本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒艦ビット 極
ベッセル¥599~税込¥659~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷鉄工作業に!強靭刃先!用途配電盤・機械整備などの大きいねじに先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ブレないビット
ベッセル¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
片頭剛彩ビット 10本組
ベッセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。色レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本袋パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
黒艦ビット 巧
ベッセル¥429~税込¥472~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷木工作業に!スリム刃先!用途スリムねじなどの小さいねじに先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
カラートーションビット (マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2本)当日出荷曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。トーション部で衝撃吸収します。力強いトルク伝達を最大限に発揮します。用途ハードなビス打ち作業に最適材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒龍靭ビットペア スリム・タフ
ANEX¥459税込¥5051本翌日出荷スリムとタフの2本ペア。スリム:ネジ頭が見やすい。タフ:耐久性が高い先端サイズ2先端形状両頭(プラス×プラス)マグネット有入数1セット(2本)
黒艦ビット 煌
ベッセル¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか翌日出荷用途に合わせて選べる3種類! キラキラ目立つ!ホログラムシール 用途をイラスト化!用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業先端サイズNo.2先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
プラボックス
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
サキスボトーションビット
ベッセル¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビット
ベッセル(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。用途。ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ど強いビット 2×65 5本組
ベッセル¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)65ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-16
両頭ビット10本組
ベッセル¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに軸径(Φmm)六角:6.35色シルバー種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先硬度HRC最高:約62入数10本RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 屋根付
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。RoHS指令(10物質対応)対応


ロングフェイスタオル泉州ガーゼ&パイル
林¥499税込¥5491枚4日以内出荷素材:綿100% 30番手単糸 表面:ガーゼ 裏面:パイル(タオル地) 顔料プリント。おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。通常のタオル(約34×80cm)よりも14cm長いサイズのため、背中もしっかり洗えて、頭に巻くのにもピッタリなサイズです。用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプロングフェイスタオル長さ(cm)34×90混率(%)綿100質量(g/枚)65


バスタオル泉州ガーゼ&パイル
林¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷素材:綿100% 30番手単糸 表面:ガーゼ 裏面:パイル(タオル地) 顔料プリント。おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプバスタオル長さ(cm)60×120混率(%)綿100質量(g/枚)165
サキスボビットBL3本組
ベッセル¥469税込¥5161個(3本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼サイズ+No.2入数3本組
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
サキスボネジマグ付8本組
ベッセル¥999税込¥1,0991個(8本)3日以内出荷使いやすく、高耐久のサキスボビットにネジマグキャッチャーをセットした実用的でさらにお得な8本組セットです。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。セット内容ビット8本・ネジマグキャッチャー1個材質特殊鋼、ネオジウム磁石サイズ(mm)+2×65
サキスボトーションBL3本組
ベッセル¥499税込¥5491個(3本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼全長(mm)65サイズ+No.2入数3本組
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら