「p206 ntn」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット アルミシリーズ 旭精工

    ピロー形ユニット アルミシリーズ

    旭精工
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ステンレスピロー形質量(kg)参考ユニット:1.1寸法L(mm)165、143.5寸法H(mm)42.9、113、281取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17、121寸法J(mm)121軸径d(Φmm)30ベアリング呼び番号UC206S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP206
  • 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー)軸穴種別円筒穴形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製片側閉じカバー軸穴種別テーパ穴形
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形質量(kg)参考ユニット:1.4寸法L(mm)167139寸法H(mm)47.6、114、291取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)38寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17121寸法J(mm)127軸径d(Φmm)35ベアリング呼び番号UC207S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP207
  • 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形寸法L(mm)184寸法H(mm)49.2寸法L1(mm)43取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)40ユニット質量(kg)(参考)1.7寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)17寸法J(mm)137寸法H1(mm)14寸法H2(mm)97寸法N1(mm)21軸径d(Φmm)40カバー寸法(mm)AS:69ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP208
ベアリング(軸受)カテゴリ