カテゴリ

  • 農業機械(862)
  • バイク純正部品(659)
  • 制御機器(599)
  • パソコン/周辺機器(510)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(446)
  • メカニカル部品(443)
  • 自動車純正部品(377)
  • 科学研究・開発用品(272)
  • 作業工具(242)
  • 切削工具(207)
  • 測定用品(197)
  • 機構部品(182)
  • 油圧機器・油圧ホース(159)
  • 物流用品(156)
  • 空調・照明・電設資材(151)
  • 建築金物(77)
  • 自動車補修部品(75)
  • バイク部品(64)
  • 電気材料(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 安全用品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • オフィス家具(50)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • エンジン工具(49)
  • 医療(46)
  • 事務用品(46)
  • 防災用品(44)
  • 家電(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 店舗什器・備品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 厨房用品(26)
  • 安全標識(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 保管用品(24)
  • 縫製用品(21)
  • 電動工具(21)
  • 溶接用品(20)
  • カー用品(20)
  • 介護用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 作業服(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 日用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 安全保護具(11)
  • テープ(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 塗料(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 住設機器(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 農具(8)
  • 梱包用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 理美容(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p21」の検索結果

6,881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W型用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N

    NOK
    57税込63
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP21N部品番号NOK:CO00018-AJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
  • グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
  • ハンドライト P21R LED LENSER

    ハンドライト P21R

    LED LENSER
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type Eトラスコ品番708-5505材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ95×378ブラック電圧(V)9.6消費電力(W)57.6保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)6000充電時間(時間)5.5明るさ(Lm)12000点灯時間(時間)最大:25テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
  • プレミアムシグナルバルブ P21W フィリップス

    プレミアムシグナルバルブ P21W

    フィリップス(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P21-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P21-N

    NOK
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP21N部品番号NOK:CO00018-LJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.12以下
  • ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷
    空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
    用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
  • グロー球32W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シャフト プロペラ (P021) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (P021)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • JOINT,CHAIN *SILV   40545MY9P21 ホンダ

    JOINT,CHAIN *SILV 40545MY9P21

    ホンダ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
  • JOINT,CHAIN *SILV   40545KV3P21 ホンダ

    JOINT,CHAIN *SILV 40545KV3P21

    ホンダ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
  • O リング P21 FR 工進

    O リング P21 FR

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    適合品番ES-20PDX-AAA-0など部品番号889857021
  • 拡張HDD タイプP21 RICOH(リコー)

    拡張HDD タイプP21

    RICOH(リコー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    機密印刷、試し印刷、保留印刷、保存印刷、ジョブスプール印刷、イメージオーバーレイ印刷に必要。PostScriptフォント、CIDフォントのダウンロードが可能(PS3モード時)。IP 6530は標準装備。P 6520/6510/6500はオプション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-05
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P21部品名称Oリング P21図解NoTSW41H ポンプ部品_No.34、GKSE30 ポンプ部品_No.33、MLSE30 ポンプ部品_No.33
  • WRENCH,BOX,P21  89216197000 ホンダ

    WRENCH,BOX,P21 89216197000

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング(P21 EPDM) ヤンマー

    Oリング(P21 EPDM)

    ヤンマー
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P21部品名称Oリング P21図解NoBIG-M杓型噴霧機部品_No.9
  • レンチ ボックス (P21) 9900421002 ホンダ

    レンチ ボックス (P21) 9900421002

    ホンダ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • バンド,シ-ト(ブラツク)          45180-29F01-P21 スズキ

    バンド,シ-ト(ブラツク) 45180-29F01-P21

    スズキ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:45180-29F01-P21
  • シートアッシ(ブラック) 45100-25D32-P21 スズキ

    シートアッシ(ブラック) 45100-25D32-P21

    スズキ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +2.50 パール(PEARL)

    COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +2.50

    パール(PEARL)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
  • レンチ ボックス (P21) 9900421003 ホンダ

    レンチ ボックス (P21) 9900421003

    ホンダ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • バンド,シート(ブラック) 45180-29F11-P21 スズキ

    バンド,シート(ブラック) 45180-29F11-P21

    スズキ
    1,449税込1,594
    1個
    4日以内出荷
  • シートアッシ(ブラック) 45100-14H10-P21 スズキ

    シートアッシ(ブラック) 45100-14H10-P21

    スズキ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング P21 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考FPM規格P21部品名称Oリング P21 FPM図解NoMW60014K 部品_No.96、MW150-015L 部品_No.120、MW66DX35GG(2005) 部品_No.62、MW150-020L 部品_No.123、MW60014 部品_No.93
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P21部品名称Oリング P21図解NoMW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.34、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.34
  • バンドアッシ,シート(ブラック) 45180-39G01-P21 スズキ

    バンドアッシ,シート(ブラック) 45180-39G01-P21

    スズキ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +3.50 パール(PEARL)

    COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +3.50

    パール(PEARL)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
  • BOX,WRENCH,P21  89216283000 ホンダ

    BOX,WRENCH,P21 89216283000

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +3.00 パール(PEARL)

    COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +3.00

    パール(PEARL)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
  • グロー球32W型用2個入P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W型用2個入P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    お買い得2個パック!
    全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ML228)BULB 24V P21W 三菱ふそう

    (ML228)BULB 24V P21W

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • シートアッシ(ブラック) 45100-25D40-P21 スズキ

    シートアッシ(ブラック) 45100-25D40-P21

    スズキ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 個人認証デバイスキット タイプP21 RICOH(リコー)

    個人認証デバイスキット タイプP21

    RICOH(リコー)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    個人認証する際に必要となるICカードリーダー/ライター。ケーブ ル、リーダー/ライター、外装カバー同梱。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-14
  • COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +1.50 パール(PEARL)

    COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +1.50

    パール(PEARL)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
  • COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +1.00 パール(PEARL)

    COSTADOリーディンググラス LT-P021 GR +1.00

    パール(PEARL)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 53□116-140 差し込みケース(グレー)
  • BOX WRENCH P21  89216KJ1000 ホンダ

    BOX WRENCH P21 89216KJ1000

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
...