カテゴリ
- 農業機械(696)
- パソコン/周辺機器(490)
- 制御機器(410)
- 作業工具(220)
- メカニカル部品(213)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
- 切削工具(187)
- 空調・照明・電設資材(145)
- 物流用品(114)
- 機構部品(114)
- 油圧機器・油圧ホース(103)
- 自動車補修部品(72)
- バイク部品(64)
- 測定用品(56)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- 事務用品(45)
- 安全用品(44)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- トラック用品・パーツ(39)
- 建材・エクステリア(38)
- 印刷用紙/インク/印刷機(36)
- 防災用品(35)
- 建築金物(35)
- エンジン工具(35)
- 科学研究・開発用品(33)
- 電気材料(32)
- 家電(29)
- 卓上消耗品(28)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 店舗什器・備品(24)
- 厨房用品(20)
- カー用品(20)
- 縫製用品(20)
- 溶接用品(17)
- 研磨材(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- オフィス家具(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 安全標識(12)
- 医療(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 安全保護具(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 作業服(11)
- 農業・園芸資材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 電動工具(10)
- 塗料(9)
- テープ(8)
- 日用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 学童・教育用品(8)
- 農具(8)
- タイヤ・足回り(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 清掃用品(6)
- 保管用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 洗車・清掃(5)
- バイク純正部品(4)
- 梱包用品(4)
- 理美容(4)
- 住設機器(4)
- ヘルスケア(4)
- バッテリー・電装(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 新ダイワ(353)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(270)
- BIGM(丸山製作所)(183)
- メディアカバーマーケット(124)
- PISCO(ピスコ)(111)
- 共立(103)
- KITO(キトー)(98)
- 東洋技研(91)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(71)
- ホンダ(68)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(54)
- NTN(エヌティーエヌ)(53)
- ダイヤトレンド(46)
- CKD(36)
- 雅(35)
- TRUSCO(33)
- 三菱電機(31)
- FYH(日本ピローブロック)(31)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p21」の検索結果

グロー球40W型用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
グロー球40W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
Oリング P21
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(5個)当日出荷規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
ハンドライト P21R
LED LENSER¥97,980税込¥107,7781個当日出荷最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type Eトラスコ品番708-5505材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ95×378色ブラック電圧(V)9.6消費電力(W)57.6保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)6000充電時間(時間)5.5明るさ(Lm)12000点灯時間(時間)最大:25テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
グロー球32W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥149税込¥1641個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
Oリング P21
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格P21部品名称Oリング P21図解NoTSW41H ポンプ部品_No.34、GKSE30 ポンプ部品_No.33、MLSE30 ポンプ部品_No.33
Oリング P21 FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考FPM規格P21部品名称Oリング P21 FPM図解NoMW60014K 部品_No.96、MW150-015L 部品_No.120、MW66DX35GG(2005) 部品_No.62、MW150-020L 部品_No.123、MW60014 部品_No.93
Oリング P21
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)8日以内出荷規格P21部品名称Oリング P21図解NoMW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.34、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.34
グロー球32W型用2個入P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個4日以内出荷お買い得2個パック!全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥58~税込¥64~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥35~税込¥39~特価1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥91~税込¥100~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥189~税込¥208~特価1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥66~税込¥73~特価1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥79~税込¥87~特価1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥549~税込¥604~特価1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~特価1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ステンレスダブルリング
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1箱(10個)ほか当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥589税込¥648特価1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥829税込¥9121パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-21内径(Φmm)20.8外径(Φmm)25.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-21
...