「p211j」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ステンレスピロー形質量(kg)参考ユニット:1.1寸法L(mm)165、143.5寸法H(mm)42.9、113、281取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17、121寸法J(mm)121軸径d(Φmm)30ベアリング呼び番号UC206S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP206
  • ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H23シリーズ

    横田機工(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 標準型デジタルデプスゲージ テクロック

    標準型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
  • ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    当日出荷
    車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
    用途外装ドレスアップ適合ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211Jレンズ色スモーク
  • ホイルシリンダーASSY ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーASSY

    ミヤコ自動車
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    当日出荷
    車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
    用途外装ドレスアップ適合ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211Jレンズ色クリア
  • ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車

    ホイールシリンダカップ

    ミヤコ自動車
    ¥1,190税込¥1,309
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。メッキ仕様でドレスアップ効果抜群!ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
    材質ステンレス取付方式貼り付けタイプ適合車種HIJET ハイゼット/ハイゼットジャンボ(S500P、S510P、S200P、S210P、S201P、S211P )サンバー( S500J、S510J、S201J、S211J)ピクシス(S500U、S510U、S201U、S211U)
  • メッキ バックランプ ガーニッシュ MAD MAX(マッドマックス)

    メッキ バックランプ ガーニッシュ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。リア回りのドレスアップ効果抜群
    用途外装ドレスアップ材質ABS樹脂
  • ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    4日以内出荷
    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
    用途トラックパーツ適合車種ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211J
  • ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    4日以内出荷
    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
    用途トラックパーツ適合車種ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211J
  • 超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
    用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回