カテゴリ

  • バイク純正部品(24)
  • 自動車純正部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 介護用品(12)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 農業機械(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p21w」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムシグナルバルブ P21W フィリップス

    プレミアムシグナルバルブ P21W

    フィリップス(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
  • (ML228)BULB 24V P21W 三菱ふそう

    (ML228)BULB 24V P21W

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ニューイージーポスト クラウン[事務用品]

    ニューイージーポスト

    クラウン[事務用品]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    中身が見えて取り出しやすい。デスクまわりをスッキリ整理。
    材質塩ビ、ゴム磁石
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • ヘルインナー (ジェットヘル用 ) ペンギンエース

    ヘルインナー (ジェットヘル用 )

    ペンギンエース
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。
    用途ヘルメットのインナー用。幅(mm)24材質/仕上ポリエステル100%サイズフリー高さ(mm)14質量(g)40使用目的暑さ対策
  • EVERBright(エバーブライト) 21Wソーラーパネル メテックス

    EVERBright(エバーブライト) 21Wソーラーパネル

    メテックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
    材質【生地】ポリエステル寸法(mm)【開】815×290×20、【閉】290×195×35質量(g)830出力【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A入力DC15~24V/1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m 20W 高速 iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m 20W 高速 iPhone

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
    その他USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付き付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルホワイトフェイス質量(g)約152(付属ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~40℃適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28×58.8対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。 ※付属ケーブル以外で充電する場合は別途本製品と各機器のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V/9V USB-A:5V定格入力電流(A)0.8保証期間1年間定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20+USB A:12)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3A/9V時2.22A USB-A:5V時2.4A
  • メディカルキャップ PP-21シリーズ メディテックジャパン

    メディカルキャップ PP-21シリーズ

    メディテックジャパン
    28,980税込31,878
    1ケース(10箱×100枚)
    6日以内出荷
    広げて使用するコンパクトなキャップです通気性があり長時間の着用でも不快感を軽減できます。
    仕様ホワイト 1000枚入材質PP(ポリプロピレン)不織布、合成ゴムホワイトアズワン品番65-1918-71
  • ダイヤ 小判トレー AP-21シリーズ 台和

    ダイヤ 小判トレー AP-21シリーズ

    台和
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
    仕様●用途:小判トレー●サイズ(直径×高さ):278×132×17mm●材質:メラミン●食洗機不可
  • パペルール バインダー用ポケット 日本ノート

    パペルール バインダー用ポケット

    日本ノート
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    プリント学習が多い学生に便利な、プリント類の保管がしやすいポケット。パペルールバインダーとセット使いしやすいデザイン・仕様
    枚数3
  • グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W型用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    149税込164
    1箱(5個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • AC充電器 急速充電対応 HIDISC

    AC充電器 急速充電対応

    HIDISC
    890税込979
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。
    ホワイト質量(g)約41ポート数1出力5V/2.1A (Max)入力100-240V 50/60Hz 0.3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40.1×41.3電流容量(A)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー球32W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • サイドカバ- 2 2CR-W2172-21-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    サイドカバ- 2 2CR-W2172-21-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,サイド 1 2CR-W2171-21-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド 1 2CR-W2171-21-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • グロー球32W型用2個入P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W型用2個入P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    お買い得2個パック!
    全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • ボデイ,フロントアツパ 1 3C3-W283G-21-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイ,フロントアツパ 1 3C3-W283G-21-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdv HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdv

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
    使用CPUi3
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 4423 6V17/5.3W * Q3P-KIT-021-000 YAMAHA(ヤマハ)

    4423 6V17/5.3W * Q3P-KIT-021-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所)

    フラッシャー・バック・シグナルランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • テープ付ABSモール2号2m ELPA

    テープ付ABSモール2号2m

    ELPA
    455税込501
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途2号
  • テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • 連結管 ヤマト産業

    連結管

    ヤマト産業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電