カテゴリ
- 制御機器(51)
- 農業機械(26)
- 防災用品(23)
- メカニカル部品(19)
- 作業工具(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電気材料(14)
- 機構部品(12)
- バイク部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(9)
- 安全用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 東洋技研(25)
- ボウエキ(BOUEKI)(23)
- 三木プーリ(10)
- 日本シーム工業(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- エスコ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 椿本チエイン(6)
- スーパーツール(5)
- CKD(4)
- TOA(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- KTC(3)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- 富士電機(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p22-10」の検索結果

メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(4件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥189税込¥2081パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。タイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数10コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネット○プラグ形状スイング間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです耐トラッキング○
LBP用フィルムラベル
コクヨ¥2,998税込¥3,2981冊(10枚)当日出荷から翌日出荷カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。 耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。仕様強粘着ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥8,990~税込¥9,889~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
LEDフラッシュライト ミニマグライト
マグライト(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応使用電球LED電球の種類LED
ポリモンドシート フルサイズ
アルゴファイルジャパン¥33,980税込¥37,3781枚当日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度かつ均一に含有し、乾式、湿式を問わず上質な研磨面が得られます。用途エンジンノズルの研磨などに。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
耐圧防爆型耐圧P式コネクタ
日本シーム工業¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
耐圧防爆Pワンタッチコネクタ
日本シーム工業¥38,980税込¥42,8781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
耐圧防爆型耐圧P式LN付コン
日本シーム工業¥41,980税込¥46,1781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
開放型耐圧P式ベルマウスコン
日本シーム工業¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途移動用(カバーなし)対応非防水
開放型耐圧P式コンジットコン
日本シーム工業¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバーなし)対応非防水
耐圧防爆型P式コンジットコン
日本シーム工業¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水
耐圧防爆型P式ステンコネクタ
日本シーム工業¥95,980税込¥105,5781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
耐圧防爆型P式ベルマウスコン
日本シーム工業¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途移動用(カバー付)対応非防水
耐圧防爆ステンワンタッチコン
日本シーム工業¥119,800税込¥131,7801箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
耐圧防爆Pコンジットコネクタ
日本シーム工業¥95,980税込¥105,5781箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水
センサブラケット
岩田製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷位置決めをしたブラケットの面に揃えて固定しておくことで、そのブラケットがずれてしまっても元の位置に戻すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥139,800税込¥153,7801枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB結合剤V適合材各種焼入れ鋼の難削材最高使用周速度(m/s)40
イーグル管
前澤給装工業¥32,980~税込¥36,278~1巻(50m)4日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
P-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-22材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
P-22A オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
VALCHE ハイバック(ライトグレーシェル) リング肘タイプ
イナバ¥47,980税込¥52,7781脚29日以内出荷環境に配慮したデザイン・コンセプトです。用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして。事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして仕様リング肘タイプその他組立品タイプハイバック肘掛有座面高さ(mm)415~532座幅(mm)472座奥行(mm)410昇降方式ガス調節式グリーン購入法適合色(座面)ブラック