カテゴリ

  • 防災用品(22)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-25-5」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • 鉄製基板 日東工業

    鉄製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターパネル 日東工業

    メーターパネル

    日東工業
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    429税込472
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    659税込725
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • 交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(S型)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-22-25-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-22-25-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-22-25H-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-22-25H-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-22H-25-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-22H-25-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • Oリングキット モノタロウ

    Oリングキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
    用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25-22-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25-22-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)25.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-22H-25H-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-22H-25H-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25-22H-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25-22H-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25H-22-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25H-22-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25H-22H-5NM-P 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25H-22H-5NM-P

    三木プーリ
    74,980税込82,478
    1個
    22日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)5色(スプリング)無色
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • Oリングキット ジーモス(GMORS)

    Oリングキット

    ジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
    セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
  • パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
  • パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
  • Oリングセット OR8000 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット OR8000

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • PXプーリ P5M形 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリ
  • アンギュラーブラケット CRG

    アンギュラーブラケット

    CRG
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRG

    ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット

    CRG
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,198税込6,818
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 防災用 大型30点セット ボウエキ(BOUEKI)

    防災用 大型30点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    大型防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。リュックは容量46Lと大容量なので家族分を常備できます。追加で必要なものをセットすることができます。小物ポケットやサイドのメッシュポケットも搭載しております。
    用途災害時の避難用に。セット内容1大容量リュック、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4レスキュー簡易頭巾、5スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、6抗菌消臭・簡易トイレ、7携帯用ミニトイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10コンパクトあったかフリース、11マスク、12アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、134層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18真空ステンレスボトル350ml、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミバッグ寸法(mm)約540×355×210
  • MOSHISONA30点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI)

    MOSHISONA30点 防災用セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    MOSHISONAセットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグは反射機能がプリントされたレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用しており雨や夜間でも安心です。
    用途災害時の避難用に。セット内容1デイバッグ、2レインカバー、3非常用給水袋3L、4冷熱遮断アルミシート、5マスク、6スマホ対応ダイナモFラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、7 4層!防寒・防風アルミ寝袋、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10レインポンチョホワイト、11防災ガイド、12飛び出せ!ランタン、13 4層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18アルミLEDライト&ホイッスル、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ電池単3電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約420×290×150
  • MOSHISONA25点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI)

    MOSHISONA25点 防災用セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    MOSHISONAセットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグは反射機能がプリントされたレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用しており雨や夜間でも安心です。
    用途災害時の避難用に。セット内容1デイバッグ、2レインカバー、3非常用給水袋3L、4冷熱遮断アルミシート、5マスク、6ラジオdeライト、7 4層!防寒・防風アルミシート、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10レインポンチョホワイト、11防災ガイド、12eco便利バッグ、13ポケットティッシュ、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16軍手、17ロープ、18笛、19絆創膏5枚、20綿棒10P、21コットンパフ3枚、22ワンタッチ包帯、23爪切り、24毛抜き、25ハサミ電池単4電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約420×290×150
  • 防災用 ピラミッド25点セット ボウエキ(BOUEKI)

    防災用 ピラミッド25点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    9,798税込10,778
    1セット
    5日以内出荷
    防災用 ピラミッドセットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグは非常時に役立つ反射テープ付のバッグです。三角停止表示にもなります。
    用途災害時の避難用に。セット内容1リュック型ピラミッドバッグ、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4マスク、5飛び出せ!ランタン、6 4層!防寒・防風アルミシート、7抗菌消臭・簡易トイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10アルミLEDライト&ホイッスル、11除菌ジェル、12防災用ウェットティッシュ(20枚入)、13ポケットティッシュ、14eco便利バッグ、15新反射安全タスキ、16軍手、17ロープ、18笛、19絆創膏5枚、20綿棒10P、21コットンパフ3枚、22ワンタッチ包帯、23爪切り、24毛抜き、25ハサミ電池単3電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×330×180
  • 大きく開くdeリュック40点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI)

    大きく開くdeリュック40点 防災用セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
    用途災害時の避難用に。セット内容1大きく開くdeリュック、2非常用給水袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4使い捨て手袋30枚入、5抗菌マスクケース、6・7・8携帯用ミニトイレ×3、9・10・11・12・13抗菌消臭・簡易トイレ×5、14スマホ充電ラジオライト(単4電池×3本使用別売)(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、19・20・21・22・23除菌ジェル×5、24・25eco便利バッグ、26・27・28・29・30ポケットティッシュ×5、31絆創膏5枚、32綿棒10P、33コットンパフ3枚、34ワンタッチ包帯、35爪切り、36毛抜き、37ハサミ、38軍手、39ロープ、40笛電池単4電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170
  • A4ボックス難燃性de持出袋30点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス難燃性de持出袋30点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
    セット内容1難燃性de持出袋、2非常用給水袋3L、3多目的deポンチョ、4・5マスク×2、6新反射安全タスキ、7スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※(B))、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10防災ガイド、11レインポンチョホワイト、12・13ポケットティッシュ×2、14 4層!防寒・防風アルミシート、15 4層!防寒・防風アルミ寝袋、16・17除菌ジェル×2、18防災用ウェットティッシュ(20枚入)、19・20eco便利バッグ×2、21軍手、22ロープ、23笛、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3P、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ寸法(mm)340×440×3(持出袋)質量(g)約1220
  • 女性用セット ボウエキ(BOUEKI)

    女性用セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    災害時に役立つアイテムをセットしています。リュックは容量20Lと抜群の収納力で必要な物を追加で入れられます。
    寸法(mm)450×310×130(デイパッグ)
  • A4ボックス難燃性de持出袋25点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス難燃性de持出袋25点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    7,998税込8,798
    1セット
    6日以内出荷
    避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
    セット内容1難燃性de持出袋、2レスキュー簡易頭巾、3ラジオdeライト(単4電池×3本使用別売)、4抗菌消臭・簡易トイレ、5携帯用ミニトイレ、6レインポンチョホワイト、7防災ガイド、8・9マスク×2、10 4層!防寒・防風アルミシート、11除菌ジェル、12防災用ウェットティッシュ(20枚入)、13・14ポケットティッシュ×2、15eco便利バッグ、16軍手、17ロープ、18笛、19絆創膏5枚、20綿棒10P、21コットンパフ3P、22ワンタッチ包帯、23爪切り、24毛抜き、25ハサミ寸法(mm)340×440×3(持出袋)質量(g)約1030
  • A4ボックス巾着リュック30点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス巾着リュック30点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    7,998税込8,798
    1セット
    7日以内出荷
    軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。
    セット内容【1】巾着リュック、【2】レスキュー簡易頭巾、【3】多目的deポンチョ、【4】マスク、【5】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【6】【7】携帯用ミニトイレ×2、【8】レインポンチョホワイト、【9】防災ガイド、【10】4層!アルミシート、【11】【12】抗菌消臭・簡易トイレ×2、【13】【14】除菌ジェル×2、【15】【16】防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、【17】【18】ポケットティッシュ×2、【19】eco便利バッグ、【20】軍手、【21】ロープ、【22】笛、【23】新反射安全タスキ、【24】絆創育5枚、【25】綿棒10P、【26】コットンパフ3枚、【27】ワンタッチ包帯、【28】爪切り、【29】毛抜き、【30】ハサミ材質(バッグ本体)ポリエステル、反射テープ、ポリ塩化ビニル寸法(mm)(巾着リュック)約350×400質量(kg)1.4包装形態A4スリム箱
  • A4ボックス非常用持出袋30点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス非常用持出袋30点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    7,998税込8,798
    1セット
    7日以内出荷
    避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます
    セット内容【1】両リュック・非常持出袋、【2】非常用給水袋3L、【3】多目的deポンチョ、【4】【5】マスク×2、【6】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【7】抗菌消臭・簡易トイレ、【8】携帯用ミニトイレ、【9】防災ガイド、【10】レインポンチョホワイト、【11】ポケットティッシュ、【12】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【13】4層!アルミシート、【14】4層!アルミ寝袋、【15】【16】除菌ジェル×2、【17】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【18】軍手、【19】ロープ、【20】笛、【21】新反射安全タスキ、【22】【23】eco便利バッグ×2、【24】絆創膏5枚、【25】綿棒10P、【26】コットンパフ3枚、【27】ワンタッチ包帯、【28】爪切り、【29】毛抜き、【30】ハサミ材質(持出袋本体)ポリエステル寸法(mm)(持出袋)約340×440×3質量(kg)1.3包装形態A4スリム箱