カテゴリ

  • 制御機器(124)
  • 切削工具(28)
  • 測定用品(27)
  • 作業工具(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 電気材料(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(9)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「p22-6」の検索結果

関連キーワード
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(4件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 合皮の補修シート大判 キャプテン

    合皮の補修シート大判

    キャプテン(5件のレビュー)
    799税込879
    1袋(1個)
    当日出荷
    好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
    用途大きな破れや、複数箇所の補修にタイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ホースバンド 2個入 BeHAUS

    ホースバンド 2個入

    BeHAUS
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじで締め付けるホースバンドです。
    用途ホースの締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し用ステンレスゴミカゴ 135/145両用タイプ 伸晃

    流し用ステンレスゴミカゴ 135/145両用タイプ

    伸晃(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製!ほとんどのキッチンに対応できます!
    材質本体・ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレンステンレス寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×118.5アズワン品番65-0349-60
  • オートレベル APシリーズ PENTAX

    オートレベル APシリーズ

    PENTAX
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
    適合機種適合三脚:TS-70・TE-6質量(kg)1.3保護等級容器保護等級:IP55自動補正範囲±15′最短合焦距離0.3m気泡管感度8′/2mm
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
  • ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) TRUSCO

    ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番115-8439材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)幅(mm)10全長(mm)120質量(g)20先端先丸型
  • 名門 青紙1号 内丸鉋 押金付 常三郎

    名門 青紙1号 内丸鉋 押金付

    常三郎
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
    材質青紙1号+錬鉄材質(台)白樫
  • 名門 青紙1号 外丸鉋 押金付 常三郎

    名門 青紙1号 外丸鉋 押金付

    常三郎
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
    材質青紙1号+錬鉄材質(台)白樫
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ロジック3カム ヘッド H3P イスカル

    ロジック3カム ヘッド H3P

    イスカル
    38,980税込42,878
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカル

    ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P

    イスカル
    37,980税込41,778
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • スピーカー端子 赤 ノーブランド

    スピーカー端子 赤

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります
    内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
  • ポリモンドシート フルサイズ アルゴファイルジャパン

    ポリモンドシート フルサイズ

    アルゴファイルジャパン
    33,980税込37,378
    1枚
    翌々日出荷
    ダイヤモンド砥粒を高密度かつ均一に含有し、乾式、湿式を問わず上質な研磨面が得られます。
    用途エンジンノズルの研磨などに。
  • タニタ 上腕式血圧計 タニタ

    タニタ 上腕式血圧計

    タニタ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    手軽にはじめる、上腕式血圧計。・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・毎日の測定を簡単に。・充実した機能"
    その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • スタビライザーラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーラバー

    OHNO(大野ゴム工業)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ウルビ 日亜ペイント

    ウルビ

    日亜ペイント
    8,398税込9,238
    1個(0.9kg)
    5日以内出荷
    ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。1.速乾性である。2.深みのある高い光沢がある。3.肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適する。4.刷毛塗り、スプレーなど、色々な塗装方法に適する。5.色々な素材に付着性が良い。6.1kgからの調色対応。※艶調整対応は2kg~となります。
    用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20~25%、エアースプレーの場合30~35%、エアーレススプレーの場合20~25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則)塗膜状態乾燥時間:指触15~20分、半硬化1~2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65~75、不揮発分:60~65%、引火点:25℃、発火点:400℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル
  • 綿混ちょうちん袖ポケ付ポロ マスダ

    綿混ちょうちん袖ポケ付ポロ

    マスダ
    2,198税込2,418
    1枚
    7日以内出荷
    価格を重視しつつ、生地や着心地にもこだわりたい方にオススメしたいポロシャツ。実用性を考えるならポケット付きポロシャツ。通気性が高く、柔らかな鹿の子素材。ポリエステル比率の高い綿混紡糸使用している為、型崩れしにくい。腕を上げた時に脇が見えにくいちょうちん袖仕様。サイズ展開もジュニアサイズから5Lまでの11サイズ
    厚さ生地:5.0オンス混率(%)ポリエステル:65、綿:35
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ 第一衛材

    フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ

    第一衛材
    3,098税込3,408
    1パック(32枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安心安全の日本製・男女兼用大人用紙おむつ。おしっこ約2回分(1回の排尿量150mlとして)。ふんわりフィットギャザー採用で上げ下げらくらく。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防止。桃の葉エキス配合。全面通気性クロスライクバックシート採用で、お肌のムレやカブレを防止。消臭機能付き
    用途大人用おむつ 大人用紙おむつ 介護用おむつ 介護用紙おむつ おむつ オムツ 紙オムツ 紙パンツ 消臭 男女兼用 日本製材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ【高分子吸収材【防水材】ポリエチレンラミネート不織布【伸縮材】ポリウレタン【天然ゴム【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂
  • サンバイザー RPHA 70 BK D.SM HJ-L1 HJC(エッチジェイシー)

    サンバイザー RPHA 70 BK D.SM HJ-L1

    HJC(エッチジェイシー)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
  • ネックこりトーレ アルインコ

    ネックこりトーレ

    アルインコ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    【ストレッチ×指圧】自分の頭の重さでコリをほぐすアーチチューブ。【異なる2種類の突起】両面の2種類の突起で筋肉の緊張をほぐす。表面:自らの頭の重さで、首の後ろをストレッチ/裏面:頭の付け根から首の周りの筋肉を刺激。【軽量・コンパクト】重さは200gでコンパクト。持ち運んでどこでもストレッチ。
    用途肩こり、首のコリほぐしに。ストレッチ/指圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨材質PP(ポリプロピレン)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9
  • チップ ICP イスカル

    チップ ICP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Sick 光電センサ 角形 SICK

    Sick 光電センサ 角形

    SICK
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • 剪定鋏用(P1-20/P1-22/P2-20/P2-22/P6-20/P7-20)ボルト・ナット・ワッシャーセット BAHCO(バーコ)

    剪定鋏用(P1-20/P1-22/P2-20/P2-22/P6-20/P7-20)ボルト・ナット・ワッシャーセット

    BAHCO(バーコ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0047
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応