カテゴリ

  • 照明(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「p22-37」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(3件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
鉄製基板 日東工業鉄製基板日東工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯用吊具 フナ型 L=750 Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 フナ型 L=750Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
欠品中
万能パネル 日東工業万能パネル日東工業
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ材質クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
ハンドル(L)アウター (G22C59410P) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (G22C59410P)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
モール(L) サイド ステップ (G22C) MAZDA(マツダ)モール(L) サイド ステップ (G22C)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
モール(R) サイド ステップ (G22C) MAZDA(マツダ)モール(R) サイド ステップ (G22C)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー 東芝ライテック直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
用途天井直付専用材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)266質量(kg)4.8本体/高反射 白色塗装、カバー/乳白(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)保護等級IP23防湿ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)81.6(100V) 82.6(200V) 82.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3390光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリー業務用浴室灯
直管ランプシステム片反射笠 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)59本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付距離照射面:0.1カテゴリー片反射笠器具
バツクアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)バツクアツプリング P8BIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
規格P8バイアスカツト部品名称バツクアツプリング P8関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.7MB)図解NoMW2530(8X7) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.55、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.51、MW60035(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.51、MW3501B 工業用ポンプ部品 バックアップリング P8_No.32、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.7、MW2540 工業用ポンプ部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.10、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.51、UL1030P 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.52、MW3SF29EL(2005) 部品_No.53、MW3501K 部品 バックアップリング P8_No.40、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW2531 部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.54、MW2SFX30GZ 部品_No.56、MW2540(8X7) 部品 バックアップリング P8_No.37、MW2570 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.53、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.54、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.64、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.53、MKW1010MD ポンプ部品_No.61、MW2531(8X7) 部品_No.37、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.62、MW2530 工業用ポンプ部品_No.30、MW2530(2004) 部品_No.31、MW2571 工業用ポンプ部品 バツクアツプリング P8_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.51
Oリング P22 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P22 FPMBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格P22FPM関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB)図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.7、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.7、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.23、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS171EMM-2-A A専用部品_No.3、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.35、GS17EM ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、MS172EAM ポンプ部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.38、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS172EMRA ポンプ部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.7、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.38、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.35、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.37
オイルアラーム 富士コンプレッサーオイルアラーム富士コンプレッサー
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
潤滑油が消費され不足しますと、ランプが点灯し圧縮機本体の焼付き防止のため制電動機が停止します
タイプパッケージ用
直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム直付2灯東芝ライテック
58,980税込64,878
1個
29日以内出荷
高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込2灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
29日以内出荷
幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具