カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「p22-44」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマークメガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)アイマーク(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
50税込55
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGPタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
鉄製基板 日東工業鉄製基板日東工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
アクトリンク ハブテーブル 120度3WAY W1200×D1400<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク ハブテーブル 120度3WAY W1200×D1400<配送時組立サービス付>イトーキ
499,800税込549,780
1台
36日以内出荷
幅(mm)2420材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)114高さ(mm)720奥行(mm)2800内寸奥行(mm)1300内寸幅(mm)1100材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク ハブテーブル 120度2WAY W1200×D1400<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク ハブテーブル 120度2WAY W1200×D1400<配送時組立サービス付>イトーキ
499,800税込549,780
1台
36日以内出荷
幅(mm)2420材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)95.9高さ(mm)720奥行(mm)2100内寸奥行(mm)1300内寸幅(mm)1100材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アイラップミニ(松葉接続) 古河電工パワーシステムズアイラップミニ(松葉接続)古河電工パワーシステムズ
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途シート巻工法の簡単施工で、地中埋込・トンネル・屋外などの照明に使用可能。600V電力ケーブルの絶縁と防湿が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テックTMCメタルソー湿式手動切断機谷テック
959,800税込1,055,780
1台
翌々日出荷
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°
Jetson Xavier NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Xavier NXモジュール 16GBNVIDIA(エヌビディア)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。 384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。 ・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ ・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス ・複数の電力モードに対応 ・低電力モードでは消費電力はわずか10W ・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオ エンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン ×2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー16GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC 5.1
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) MennekesMennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ )Mennekes
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント磨きブラシ 1セット 2本入 Panasonic(パナソニック)ポイント磨きブラシ 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)
808税込889
1セット(2本)
5日以内出荷
歯に当たった時の衝撃を軽減する新素材を採用。
品番EW-TDEF4-W/EW-DP57-S/EW-DT72-S/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL39-W/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP37-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DP57-P/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW1011/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DA37-W/EW-DA57-A/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW1012/EW1013/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DM74-W/EW1000/EW-LA25/EW-LA20/EW1035/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-6038-29
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入 Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入Panasonic(パナソニック)
1,278税込1,406
1個(2本)
6日以内出荷
薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-18
チョウアツキャップ BIGM(丸山製作所)チョウアツキャップBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格M18X1部品名称チヨウアツキヤツプ関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.7MB)図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.44、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.44、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.43、UL1030P 部品_No.3、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.44
Jetson Xavier NXモジュール 8GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Xavier NXモジュール 8GBNVIDIA(エヌビディア)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。 384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。 ・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ ・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス ・複数の電力モードに対応 ・低電力モードでは消費電力はわずか10W ・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオエンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、【ビデオデコード】2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン × 2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー8GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC5.1
コガタナット(M8) BIGM(丸山製作所)コガタナット(M8)BIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
7日以内出荷
備考M8部品名称コガタナツト(M8)関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.24MB)図解NoMFH-G252-1 操作関係部品_No.44、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.22、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.86、MFH-G3530H 操作関係部品_No.14、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.28、MFH-G3530H 操作関係部品_No.119、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.63、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.14、MFH-G253 操作関係部品_No.42、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.64、MFH-G253 操作関係部品_No.7、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.60、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.36、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.13、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.12、MFH-P261 エンジン、カバー関係部品_No.13、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.76、MFH-G252-1 操作関係部品_No.42など
ボデイ BIGM(丸山製作所)ボデイBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
部品名称ボデイ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.7MB)図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.45、UL1030P 部品_No.2、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.45、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010MD ポンプ部品_No.51、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.46、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.45、MW3SF29EL(2005) 部品_No.68、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.54、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.44、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.47、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.44、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.2、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.2、MW2SFX35G 部品_No.45
吸盤式ドリンクホルダー(S) 吸盤径83.8mm 一体式 ラムマウント吸盤式ドリンクホルダー(S) 吸盤径83.8mm 一体式ラムマウント
5,798税込6,378
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。
仕様ドリンクホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックタイプセット