カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,435)
  • メカニカル部品(2,109)
  • 制御機器(1,613)
  • パソコン/周辺機器(1,219)
  • 切削工具(860)
  • 空調・電設資材(469)
  • 機構部品(395)
  • 科学研究・開発用品(376)
  • バイク純正部品(350)
  • 配管・水廻り設備部材(337)
  • 測定用品(282)
  • 自動車純正部品(273)
  • ねじ・ボルト・釘(236)
  • 作業工具(235)
  • 建築金物(209)
  • 電気材料(192)
  • 農業機械(183)
  • FA担当者のオススメ新商品(180)
  • 物流用品(176)
  • バイク部品(137)
  • 油圧機器・油圧ホース(105)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(86)
  • 研磨材(79)
  • 溶接用品(74)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 自動車補修部品(68)
  • 家電(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(57)
  • 事務用品(56)
  • 保管用品(55)
  • 塗料(54)
  • 防犯用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • 農業・園芸資材(45)
  • テープ(44)
  • 卓上消耗品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 安全用品(40)
  • 防災用品(40)
  • 厨房用品(37)
  • 照明(35)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 作業服(35)
  • 清掃用品(32)
  • 安全標識(32)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 電動工具(31)
  • オフィス家具(30)
  • 空圧工具(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 医療(23)
  • 介護用品(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • カー用品(17)
  • 救急・衛生(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 安全保護具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 日用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 縫製用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • 農具(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 理美容(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)

「p25」の検索結果

14,901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-8127-9P25P用インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)AD-8127-9P25P用インクリボンA&D(エー・アンド・デイ)
8,498税込9,348
1箱(5個)
当日出荷
適合機種AD-8127-9P25PRoHS指令(10物質対応)対応
アルピナP25 ハイロジックアルピナP25ハイロジック(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質プラスチック
Mizu-P25 シリーズ 日本モレックス(molex)Mizu-P25 シリーズ日本モレックス(molex)
19税込21
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅適合電線範囲 AWG(#)20, 22
レースウェイカッターP25 カクタスレースウェイカッターP25カクタス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
Mizu-P25 2.50mm 日本モレックス(molex)Mizu-P25 2.50mm日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電流(A)4材質(インシュレータ)Polyester
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25川西水道機器
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0436材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.46使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
CARBU,P25 ホンダCARBU,P25ホンダ
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P25-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P25-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP25N部品番号NOK:CO00023-BJIS呼び旧JIS:P25太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.7内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P25-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P25-NNOK
48税込53
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP25N部品番号NOK:CO00023-AJIS呼び旧JIS:P25太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.7内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
SET.CARBU,P25 ホンダSET.CARBU,P25ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mmTRUSCO
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1438質量(kg)3.74寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
内径ねじ切チップ55°仕上刃無し P25C カーメックス内径ねじ切チップ55°仕上刃無し P25Cカーメックス
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25 ぺんてる業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25ぺんてる
12,980税込14,278
1台
当日出荷
未装着に比べ約20%作業負担が減ります。 18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。 すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶしトラスコ品番759-4704材質/仕上鉄/カチオン塗装質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94
外径ねじ切チップ55°仕上刃無し P25C カーメックス外径ねじ切チップ55°仕上刃無し P25Cカーメックス
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
内径ねじ切チップ60°仕上刃無し P25C カーメックス内径ねじ切チップ60°仕上刃無し P25Cカーメックス
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000TRUSCO
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5631質量(kg)3.69寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
Oリング P25 BIGM(丸山製作所)Oリング P25BIGM(丸山製作所)
839税込923
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P25関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.16MB)図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.15、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング P25_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.2、MK052 ポンプ部品_No.19、MS703 調圧装置部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS052T ポンプ部品_No.19、MS052 ポンプ部品_No.19、MS029M ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.20、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.2、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.19など
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P25 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P25イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)29タイプフェノール樹脂製
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×L25 川西水道機器鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×L25川西水道機器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0444材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.87使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30 川西水道機器鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30川西水道機器
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1420質量(kg)2.8寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mmTRUSCO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1632質量(kg)4.86寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624質量(kg)3.64寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
封緘機P25A用部品 大日製罐(DIC)封緘機P25A用部品大日製罐(DIC)
7,598税込8,358
1セット(6枚)
11日以内出荷
仕様3-1×4枚、3-2×2枚適合本体P25A
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000TRUSCO
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5623質量(kg)2.46寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P25-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P25-NNOK
119税込131
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP25N部品番号NOK:CO00023-LJIS呼び旧JIS:P25太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)24.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L1500TRUSCO
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5615質量(kg)1.85寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
Molex 自動車用コネクタ Mizu-P25シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ Mizu-P25シリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mizu-P25●幅:9.7mm●深さ:15.7mm●ハウジング材質:PET●Mizu-P25 250 VタイプIP67防水レセプタクル - 52117シリーズ. これらのMolex Mizu-P25 IP67 72117シリーズのシール構造レセプタクルには、確実に接続するためのインナーポジティブロックが備わっています。 メス圧着端子コンタクトについては、代表品番 ; 797-8711 797-8711 を参照してください。. Mizu-P25白: 品番の末尾が72117-xxx 0 Mizu-P25黒: 品番の末尾が72117-xxx 1RoHS指令(10物質対応)対応
(31H)ノーヒューズ ブレーカー 2P25A スバル(31H)ノーヒューズ ブレーカー 2P25Aスバル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P25 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P25渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~250℃
ThinkVision P25i-30 (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:なし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P25i-30 (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:なし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
コントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ24.5型パネル駆動方式IPS
JST, JWPFシリーズ 両側に SWPR-001T-P025 レセプタクルコンタクトを圧着 24 AWG JST(日本圧着端子製造)JST, JWPFシリーズ 両側に SWPR-001T-P025 レセプタクルコンタクトを圧着 24 AWGJST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50039-8000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50039-8000日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.35、(Max)0.5材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ(Min)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号50039併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50148-8000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50148-8000日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.3適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号50148併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200TRUSCO
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1373質量(kg)2.93ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×240 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×240TRUSCO
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1381質量(kg)3.51ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180TRUSCO
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1365質量(kg)2.64ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1721質量(kg)3.7寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1527質量(kg)2.86寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
...