カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業服(1)

「p2cm-s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 LEC(レック)

    激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮

    LEC(レック)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
    用途お風呂掃除に材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ寸法(mm)165×60×590~800Hシリーズ激落ちくん耐熱温度(℃)60商品タイプ本体適合用途浴室・浴槽用繰り返し・詰め替え対応
  • MC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン MC.S.P

    MC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン

    MC.S.P
    4,900税込5,390
    1枚
    当日出荷
    Mc.S.Pのビブエプロンです。2本で2メートルもある長めの腰ヒモはウエストサイズ100cm以上でも余裕でグルっと結べるエプロンです。胸まで覆えて服をしっかり保護できるビブエプロンタイプなので、料理だけでなくDIYや掃除、庭仕事、BBQ、キャンプなどでも重宝します。
    仕様[仕様・特徴]:フロントポケット×4/ペン差し×2/腰ひも取外し不可/首ひも調節可能/フロントスリット有ブラック幅(cm)80混率(%)ポリエステル 80%, 綿 20%着丈(cm)92寸法(cm)腰ヒモ(片側):102、首ヒモ:64
  • 端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
    付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • 低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ 昭和測器

    低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ

    昭和測器
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
    用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。