カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
    • 3Dプリンタ本体(2)
    • 3Dプリンターサプライ品(3)
  • 自動車補修部品(1,114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(480)
  • 制御機器(438)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(334)
  • 科学研究・開発用品(278)
  • メカニカル部品(163)
  • バイク純正部品(154)
  • パソコン/周辺機器(117)
  • 自動車純正部品(108)
  • トラック用品・パーツ(106)
  • 電気材料(102)
  • バイク部品(100)
  • 切削工具(99)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 安全靴・作業靴(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 測定用品(54)
  • 農業機械(53)
  • 作業工具(51)
  • オフィス家具(47)
  • 物流用品(43)
  • 家電(40)
  • 住設機器(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 安全標識(34)
  • 建築金物(30)
  • 溶接用品(22)
  • 機構部品(20)
  • 事務用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 清掃用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 電動工具(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 梱包用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 縫製用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 厨房用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「p2s」の検索結果

4,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dプリンター P2S Bambu Lab

    3Dプリンター P2S

    Bambu Lab
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3造形のサイズ
    その他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • 3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付

    Bambu Lab
    169,800税込186,780
    1台
    欠品中
    5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3の造形サイズ
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • ロジス B3310P2S D50XHD20 PP0.2 バーテック

    ロジス B3310P2S D50XHD20 PP0.2

    バーテック
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1462全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)50アズワン品番64-9293-67線径(mm)0.2
  • ロジス B5718P2S D100XHD35 PP0.2 バーテック

    ロジス B5718P2S D100XHD35 PP0.2

    バーテック
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1466全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-71線径(mm)0.2
  • オオサキ綿棒 P02s15 200本入(20袋) オオサキメディカル

    オオサキ綿棒 P02s15 200本入(20袋)

    オオサキメディカル
    12,980税込14,278
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    衛生的なディスポーザブルタイプの綿棒です。豊富なバリエーションがあるため、用途に合わせた規格を選んで使用できます。
    全長(mm)150径(Φmm)【綿】2.3
  • ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム マルイチ

    台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム

    マルイチ(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
  • 高圧用カプラー ソケット モノタロウ

    高圧用カプラー ソケット

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
  • 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ

    台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

    マルイチ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。
    用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。仕様オープンリング方式:×材質天然ゴム、SBRブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形

    FDK
    168税込185
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 目玉クリップ パック入 クラウン[事務用品]

    目玉クリップ パック入

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    249税込274
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    釘にもかけられる大きな目玉が決め手! 二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • インパクトドライバ クロスビットショート KTC

    インパクトドライバ クロスビットショート

    KTC
    519税込571
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • AVコード 1S2P-1S2P オーム電機

    AVコード 1S2P-1S2P

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    DVD・ビデオとテレビのS映像端子・ステレオ音声端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コネクタS端子+ピンプラグ×2-S端子+ピンプラグ×2
  • メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形

    FDK
    168税込185
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 分別ポケット Aron(アロン化成)

    分別ポケット

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ひと目で分かる分別シール付です。 U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。 裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。 スペースが有効活用できます。 オフィスの美観を損ないません。
    仕様マグネット着脱式ホワイトエコマーク認定認定耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245エコマーク認定番号17 112 120
  • 4枚刃コバルトステップドリル H&H

    4枚刃コバルトステップドリル

    H&H(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
    用途ステンレス・鉄工用
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    498税込548
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン)

    ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • プライスセット P2・P3-S用数字 OTC

    プライスセット P2・P3-S用数字

    OTC(9件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    マグネット式
    寸法(mm)220×150
  • 防犯カメラ標識塩ビ グリーンクロス

    防犯カメラ標識塩ビ

    グリーンクロス
    719税込791
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容防犯カメラ作動中
  • 海外コンセント用変換プラグ 日章工業

    海外コンセント用変換プラグ

    日章工業
    419税込461
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
    コンセント形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコン冷却パット サンワサプライ

    ノートパソコン冷却パット

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
    材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
  • スタビーボールドライバー E-Value

    スタビーボールドライバー

    E-Value
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
    用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
  • ネオンギフトシール HEADS(ヘッズ)

    ネオンギフトシール

    HEADS(ヘッズ)
    419税込461
    1パック(100枚)
    当日出荷
    フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。
    仕様シート、強粘着シール材質
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形

    FDK(1件のレビュー)
    358税込394
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ

    三菱電機(2件のレビュー)
    829税込912
    1台
    当日出荷
    ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
  • 標準形リミットスイッチ K244 富士電機

    標準形リミットスイッチ K244

    富士電機(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
    許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形

    FDK(1件のレビュー)
    268税込295
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 引込管防水ゴムカバー JAPPY

    引込管防水ゴムカバー

    JAPPY
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • ピタック ステンレスサドルステッカー ピタック

    ピタック ステンレスサドルステッカー

    ピタック
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレス鋼板高さ(mm)ブリッジ:2寸法T(mm)0.4結束径(Φmm)5.5ベース寸法(mm)27.2×19テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスプレート 1連用 神保電器

    ステンレスプレート 1連用

    神保電器
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プレート:ステンレス
  • プログラムホットスターラー アズワン

    プログラムホットスターラー

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • ジャンピングティーポット HARIO

    ジャンピングティーポット

    HARIO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お茶の色合いが目で楽しめるポットです。茶漉しが注ぎ口にあるのでしっかり茶葉が開きます。茶こしを外して電子レンジ可。食洗機可。
    材質本体/耐熱ガラス、茶こし/ステンレス
...
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
"p2s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷