カテゴリ
- 制御機器(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- バイク純正部品(14)
- メカニカル部品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 農業機械(13)
- 作業工具(11)
- 物流用品(7)
- 切削工具(7)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(29)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 東洋技研(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- テンテキャスター(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- VISHAY(4)
- ATEN(4)
- 三京ダイヤモンド工業(3)
- 日研工作所(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- nepros(3)
- ニッサン(3)
- Anker(アンカー)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- サトーパーツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p30-13」の検索結果

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥729税込¥8021袋(50個)当日出荷から10日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
2&4延長コード MP-MJ
オーム電機(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します色ホワイト
タックシール
ヒサゴ¥699税込¥7691袋(10シート)当日出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。ファイルや書類の整理、備品管理などにおすすめです。OP3013の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)20×8坪量(g/m2)127程度面付120(6×20)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
ダイヤエコノミー3
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281袋(2本)当日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度に電着メッキで固着したポイントです。切削力が高く滑らかな作業性が特徴です。用途焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に最適です。
2×4スツールキット用 ウレタンクッション
アイワ金属¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2×4スツールキット(AP-3013A)専用のウレタンクッション 市販の直径30cm用の座面カバーをかぶせて、自分好みにアレンジできます。 生地をタッカーなどで取り付けてアレンジしても!材質低反発ウレタンウォーム
ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径3.0 #320
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781袋(12本)当日出荷独自の弾性を持ち、重研削・重研磨に優れます。用途各種貴金属のバリ取りから中仕上げに。
ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径3.0 #220
アルゴファイルジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用いただけます。用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
CPマルチ支持脚
フクビ化学¥83,980税込¥92,3781箱(100個)3日以内出荷高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
AP3013 メンズサンダル
アーノルドパーマー¥2,698税込¥2,9681足5日以内出荷フィット感抜群のトングサンダル、優れた屈曲性で蹴りだしがスムーズになり長時間の歩行でも疲れにくい材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)Mサイズ:約220足幅2E高さ(cm)踵:約3
フェルトホルダ 125mm
三京ダイヤモンド工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷DA-4S用別売り部品です。 フェルトホルダ、交換用フェルトホルダです。用途クリーン太くんサンディングディスク用DA-4S用フェルトホルダ交換部品仕様日立用トラスコ品番121-9232材質強化プラスチック質量(g)80外径(Φmm)180
大容量マグネチックスターラー
三商¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。質量(kg)約2.4回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)100~40000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
2×4スツールキット
アイワ金属¥1,998税込¥2,1981組6日以内出荷用意するのは2×4のみ。本製品と2×4を組み合わせて製作できます。別売の専用ウレタンクッションを使用してアレンジできます。仕様【用意するもの】2×4材3本(450mm以下の同じ長さのもの)セット内容座面1枚・脚固定パーツ2個入・脚用ビス8本(予備本)・座面用ビス7本(予備1本)材質座面:パイン集成材t18mm、Φ250mm、座面用ビス:鉄皿タッピング、4×50、脚固定パーツ:鉄、白、脚用ビス:鉄トラスタッピング、4×16コード113623アズワン品番64-5084-87
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)
テンテキャスター(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷材質(本体)樹脂製材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32
フリーベアローラーベアユニット RU-RP30
フリーベアコーポレーション¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質樹脂ローラー幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】10
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)
テンテキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)
テンテキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)樹脂製材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付)
テンテキャスター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
フリーベアローラーベアユニット RU-RPC30 Pa
フリーベアコーポレーション¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質樹脂ローラー幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】10
大容量マグネチックスターラー
アイシス¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷薄型強力モーターを使用、デジタル表示 上にオイルバスなどを設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な攪拌効果を得ることができます。 攪拌制御機能、自動スロースタート機能、クイックストップ機能付きで安心して使用できます。 フラットデザインのステンレス表装でACアダプター付きです。 長さ35~110mmくらいの回転子を推奨。TGK品番0007630815質量(kg)約2.4外形寸法(mm)240×295×35H電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10rpm毎の切換え)撹拌容量(mL)100~40000使用環境温度(℃)-10~+56(湿度30~80%時)(本体)、5~40(湿度30~80%時)(ACアダプター)定格作動電圧(V)DC24撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切換え撹拌数中央1ヶ所
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)
テンテキャスター¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m
エイム電子¥79,980税込¥87,9781本7日以内出荷抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×16ヶ口長さ(m)3定格30A-250Vケーブル長(m)3
プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)
Yamato(大和製衡)¥139,800~税込¥153,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター質量(kg)約14(乾電池含む)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)防塵防水性能指示計部/IPX2準拠防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
無線プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)
Yamato(大和製衡)¥199,800~税込¥219,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 無線プリンタとのセットセット内容本体、無線プリンタ使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)





![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510614-180717-02.jpg)