「p300at」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFB2 SMCLEFB2SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25ATSMC
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LECA6P) SMCL Series(LECA6P)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-97
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT) SMCLEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-98
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16AT SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16ATSMC
84,980税込93,478
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT) SMCLEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT)SMC
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)16
産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業産業用交流集電箱 PVSA河村電器産業
329,800税込362,780
1個
46日以内出荷
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP 河村電器産業産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP河村電器産業
539,800税込593,780
1個
46日以内出荷
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5保護等級IP55使用キャビネットSCPO使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)12.7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら