カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
「p300at」の検索結果

TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷から9日以内出荷トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。入力部の差込角(mm)12.7
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP
河村電器産業¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷屋外ステンレス製色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5保護等級IP55使用キャビネットSCPO使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT
産業用交流集電箱 PVSA
河村電器産業¥329,800~税込¥362,780~1個41日以内出荷屋外ステンレス製色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形