カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
「p300at」の検索結果

TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷から9日以内出荷トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。入力部の差込角(mm)12.7
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP
河村電器産業¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷屋外ステンレス製色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5保護等級IP55使用キャビネットSCPO使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT
LEFB2
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT
SMC¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16AT
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個10日以内出荷サイズ16駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,498税込¥6,0481個11日以内出荷仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-97
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-98
産業用交流集電箱 PVSA
河村電器産業¥329,800~税込¥362,780~1個41日以内出荷屋外ステンレス製色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形