カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p302k」の検索結果

トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689税込¥7581個当日出荷から10日以内出荷10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。抵抗(Ω)10~5M仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下抵抗(Ω)10~5M仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
ワリピン 1.6X8
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格1.6X8部品名称ワリピン 1.6X8図解NoMK5E-1 動力噴霧器部品_No.41、MS153EMM-1 動力噴霧機部品_No.41、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.36、MS2501 本体部品_No.44、MS253EC-2M 動力噴霧機部品_No.45、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.45、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.44、MS153EMK 動力噴霧器部品_No.41、SSW-302A 動力噴霧機1部品_No.45、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(1)部品_No.50、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.45、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.45
カップザガネ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)8日以内出荷規格8.5X18X2部品名称カツプザガネ図解NoMS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.27、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.27、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.29、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.31、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.3、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.27、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.26、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.22、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.26、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.30、MS650 本体部品_No.27、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.27、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.31、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.26、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.27、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.27、MS510 本体部品_No.27など